Renforcement de structures en bois

Nos solutions de renforcement de structure bois

Le développement du marché de la construction fait face à des exigences particulières, plus particulièrement quand il faut concilier optimisation des sections de bois et performance mécanique.

Ainsi il est de plus en plus courant de renforcer les structures en bois.

Würth France a développé des solutions pour répondre à ces problématiques qui sont toutes justifiables grâce à notre logiciel Assy Design. Ainsi, nous disposons d’un système permettant de réaliser ces renforcements :

  • Vis ASSY Plus VG tête fraisée
  • Vis ASSY Plus VG tête cylindrique
> En savoir plus sur ces produits

I. Les renforcements de poutres

Le principe de renforcement de poutre consiste à lier deux éléments de bois, au moyen de vis bois Assy Plus VG, afin de n’en faire qu’un seul.

Cette liaison peut être réalisée par le dessus ou par le côté.

Dans le cadre des renforcements latéraux, il est possible de substituer l’élément en bois rapporté par un élément en acier (plat métallique ou U métallique)

RENFORCEMENTS POSSIBLES

  • Planchers de bâtiments anciens dégradés
  • Planchers de bâtiments anciens ayant changé de fonction
  • Planchers de bâtiments neufs ou anciens en bois massif de faible section

II. Les renforcements aux efforts perpendiculaires

L’objectif de ce type de renforcement est de réduire le risque d’arrachement ou de tassement de la fibre du bois du fait d’un effort trop important.

Les systèmes de renforcements aux efforts perpendiculaires sont les suivants :

L’intérêt de tels renforcements est de permettre soit :

  • L’optimisation des sections de bois en les réduisant
  • D’éviter l’augmentation des sections bois pour atteindre les résistances recherchées
  • De contrôler les déformations

RENFORCEMENTS POSSIBLES

  • Solivage de mezzanine
  • Solivage de plancher
  • Muraillère
  • Structures en poteau-poutre
  • Charpente traditionnelle

INFORMATIONS NORMATIVES

  • Les vis bois Assy disposent d’un ATE (ETA-11/0190)

 

 

Nos solutions associées

 

 

 

​ ​