Références chantier - MMV ÉTOILE DES SYBELLES

Présentation

La résidence MMV Étoile des Sybelles située au Corbier en Savoie (73) sera l’ensemble immobilier le plus haut d’Europe à être construit en 100 % modulaire bois.

Conçu par Hubert Architecture, ce bâtiment de 10 000 m² sur 8 étages est constitué de 310 modules bois, étudiés par le bureau d’études IBATECH (Groupe STEBAT) et réalisés par l’entreprise Ossabois, spécialiste de la construction modulaire bois en France.

Ce projet est la démonstration d’un savoir-faire unique qui allie rapidité de construction et faible impact environnemental. La construction hors-site et l’utilisation de matériaux renouvelables permettent de réaliser une économie de 30 % d’émissions de CO² par rapport à une construction classique.

Source : Ossabois; Alternative Media

Le savoir faire Würth France

Vis CLT

Depuis près de 20 ans, le Pôle d’Ingénierie de Würth France, accompagne les entreprises dans la conception et la réalisation de bâtiments en mettant à leur disposition son logiciel Profix® ainsi que ses abaques de calcul de vis bois Assy® :

Ce chantier étant situé dans une zone de sismicité forte (zone 4), il était important de permettre aux ingénieurs de répondre avec une gamme de chevilles adaptées. Cela fût le cas grâce aux chevilles W-FAZ et WIT UH-300 (classe sismique C2).

La particularité d’une construction en altitude (1600 m) réside dans la prise en compte des efforts de neige (La Savoie est située en Zone E). Ceux-ci étant conséquent, il est important de concevoir les assemblages de la structure bois avec des produits alliant résistance élevée et encombrement réduit.

C’est ce qu’apportent les vis bois Assy® Plus VG :

  • Filetage total : Résistance élevée
  • Pointe autoperceuse : Entraxe et distance au bords réduits

MMV ÉTOILE DES SYBELLES en détail :

Produits techniques Würth France pour ce projet :

Nos solutions associées