Goujon d'ancrage W-FAZ

Le goujon d’ancrage W-FAZ est conçu pour les applications nécessitant à la fois un haut niveau de performance et une grande polyvalence d’utilisation, y compris pour les applications structurales sismiques C2. Grâce au revêtement en polymère breveté du cône, l’expansion se fait de façon contrôlée et en toute sécurité dans toutes les situations quel que soit l’état de fissuration du béton, même avec des distances aux bords faibles.

 

1- Performance

• Classement sismique C1 et C2 de M8 à M20 adapté tout type de fixations sismiques, sécuritaire et structurales

• Versions acier électro-zingué, acier inoxydable A4 et acier inoxydable HCR (1.4529) pour les environnements très corrosifs (piscines, atmosphère exposée au sel ou gaz d'échappement, industrie)

• Mise en charge immédiate: gain de temps et pas besoin de maintenir la pièce à fixer après la pose

 

2- Polyvalence

 

 

• Double profondeur d’ancrage: le filetage a été rallongé pour permettre une double profondeur d’ancrage : standard et réduite

• Adapté àtoutes les situations de montage, la mise en œuvre peut être réalisée à travers la platine afin de faciliter et d’accélérer la pose.

 

3- Mise en œuvre

Goujon ancrage w-faz

• Outils de pose SDS+ : permets la pose de goujons en série sans fatigue, en réduisant les risque de TMS

 

4- Homologation

Homologation ATE

Pour vous offrir le maximum de sécurité, le goujon d’ancrage haute performance W-FAZ est homologué par Evaluation Technique Européenne pour:

• ETA-99/0011 : fixation structurelle unitaire en béton fissuré et non fissuré (M8 au M27) pour les W-FAZ en acier zingué et en inox A4 et inox HCR

• ETA-99/0011 : classification sismique C1 et C2 (M8 au M20) pour les W-FAZ en acier zingué et en inox A4 et inox HCR

• ETA-99/0011 : Résistance au feu R30-R120 (M8 au M27) pour les W-FAZ en acier zingué et en inox A4 et inox HCR

  Cliquez ici pour la documentation technique, les homologations et autres instructions de montage

 

LES APPLICATIONS

• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré pour une garantie des performances

• Diamètres disponibles jusqu’au M27 pour plus de résistance

• Classification sismique C2 pour les fixations structurelles en zone sismique.

• Existe en version zingué, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressif (piscine intérieure, usine de désulfurisation, …)

• Mise en œuvre facile et rapide

• Mise en charge immédiate : pas besoin d’étayer

 

En savoir plus sur les fixations métalliques

 

• Fixation sous ETA pour les fixations de sécurité ; avec risque pour la vie humaine en cas de rupture

• Disponible en Acier zingué et en inox A4 pour la pose extérieure

• Entraxe et distance au bord mini réduit pour les platines étroites.

• Pose rapide : pas de temps nettoyage fastidieux, et de temps de prise

• Mise en charge immédiate : dès le goujon serré le garde-corps est fixé

 

En savoir plus sur les fixations de garde-corps

 

• Diamètres disponibles du M8 au M27 pour s’adapter à chaque cas

• ATE pour béton fissuré pour garantir la tenue des ancrages en sous face de dalle

• Mise en œuvre facile et rapide

• Mise en charge immédiate : pas besoin d’étayer

 

En savoir plus sur le supportage

 

• Cheville testée par le laboratoire d’essais de l’ENSA (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme pour les fixation d’amarrage de d’escalade.

• Fixation sous ETA ; homologuée pour les fixations sécurité avec risque pour la vie humaine.

• Existe en version courte : M10/85 et M12/85 utilisable en roche dure

• Existe en version zinguée pour la pose intérieure, en inox A4 pour la pose extérieure et en inox HCR (1.4529) pour la pose en milieu particulièrement agressif

• Voir la vidéo

 

Télécharger le "guide pratique escalade"

 

• Existe en version rondelle large et rondelle très large pour limiter l’écrasement du bois

• Epaisseur de pièce à serrer jusqu’à 230mm

• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré pour une garantie des performances

• Diamètres disponibles jusqu’au M27 pour plus de résistance

• Classification sismique C2 pour les fixations structurelles en zone sismique

• Existe en version zingué, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressif (piscine intérieure, usine de désulfurisation, …)

• Mise en œuvre facile et rapide

• Mise en charge immédiate : pas besoin d’étayer

 

En savoir plus sur les fixations de structures en bois

 

​ ​