Goujon haute performance W-FAZ PRO
GOUJON HAUTE PERFORMANCE W-FAZ PRO DE NOUVELLE GENERATION
GOuJON HAUTE PERFORMANCE W-FAZ PRO

Nouvelle génération - Nouvelles performances

GOuJON HAUTE PERFORMANCE W-FAZ PRO

Nouvelle génération - Nouvelles performances

GOUJON HAUTE PERFORMANCE W-FAZ PRO DE NOUVELLE GENERATION
GOuJON HAUTE PERFORMANCE W-FAZ PRO

Nouvelle génération - Nouvelles performances

GOuJON HAUTE PERFORMANCE W-FAZ PRO

Nouvelle génération - Nouvelles performances

GOuJON HAUTE PERFORMANCE W-FAZ PRO DE NOUVELLE GENERATION
GOuJON HAUTE PERFORMANCE W-FAZ PRO

Nouvelle génération = nouvelles performances

GOuJON HAUTE PERFORMANCE W-FAZ PRO

Nouvelle génération = nouvelles performances

Le goujon d’ancrage le plus résistant du marché – même soumis à des charges dynamiques

Le goujon le plus résistant? Il est disponible chez Würth.

Avec le W-FAZ PRO , Würth a développé le goujon d’ancrage le plus résistant du marché. Les profondeurs d'ancrage variables permettent une utilisation ciblée de la capacité de charge pour une utilisation flexible et économique. Cela signifie : moins d'utilisation de matière, moins de pénibilité et plus d'efficacité !

  • Charges de traction et cisaillement les plus élevées = Moins d'utilisation de matière et moins de pénibilité
  • Profondeur d’implantation optimisable à 100%
  • Contrôle visuel de la profondeur d'ancrage minimale
  • Homologué avec écrou borgne
  • Distances minimales aux bords et entraxes encore plus faible
  • Homologué pour une construction parasismique
  • W-FAZ PRO dynamique pour les charges dynamiques liées à la fatigue

Plus résistant que tous autres goujons d’ancrage !

Le W-FAZ PRO appartient à la dernière génération de cheville à expansion et possède les résistances de traction et de cisaillement les plus élevées d'après son Evaluation Technique Européenne (ETA-20/0229).

Un exemple, pour la W-FAZ PRO M12 zinguée

  • béton non fissuré C25/30
  • distance au bord : 120 mm
  • profondeur d'ancrage hef max : 125 mm

La résistance en traction obtenue est de 44.7kN soit quasiment 4,5 tonnes !

Nouvelle bague d'expansion :

  • Transfert de charge élevé : grâce à sa plus grande surface de contact l'accroche est encore améliorée dans le béton
  • Expansion rapide : Le couple de serrage est atteint avec moins de tours, le goujon remonte moins au serrage
  • Sécurité maximale : Comportement post-expansion amélioré


Moins d'utilisation de matière et moins de pénibilité

La profondeur d'ancrage maxi augmentée (hef, max) permet d‘exploiter au mieux les performances de la nouvelle bague d’expansion et augmente encore la résistance. Cette profondeur max permet d’encaisser des charges maximales même avec des distances d'axe et de bord minimales. Ceci est particulièrement avantageux lors de la fixation de garde-corps ou de poutres en acier.

La profondeur d'ancrage mini réduite (hef, min) accélère le processus de travail, en particulier pour les installations en série. Le perçage et le risque de toucher les armatures sont minimisés. C'est un grand avantage pour la fixation de supportage et la construction de tunnels. Aussi la combinaison de valeurs de charge élevées et de faibles profondeurs d'ancrage peut également augmenter considérablement la rentabilité lors de la fixation de mains courantes, de garde-corps et d'autres applications.

La profondeur d'ancrage maxi augmentée (hef, max)

Il faut moins de goujons, ou de taille inférieure pour fixer la même platine qu'auparavant

La profondeur d'ancrage mini réduite (hef, min)

Moins de perçage, moins de risque de toucher les armatures, moins de coup de marteau et de serrage c'est plus d'efficacité et des assemblages plus rapides !


Profondeur d'ancrage 100% optimisable

La profondeur d'ancrage peut être optimisée librement entre une valeur minimale et maximale conformément à l'homologation. Lors du dimensionnement de la fixation, la profondeur d'ancrage nécessaire est déterminée avec précision ainsi que la longueur de cheville appropriée .

La profondeur d’ancrage variable est avantageuse pour la conception et la mise en œuvre. Plusieurs applications avec différentes épaisseurs de platine peuvent être couvertes avec seulement quelques dimensions du goujon W-FAZ PRO. Cela réduit les coûts de stockage ainsi que le matériel de montage à transporter. De plus, la profondeur d'ancrage 100% ajustable permet de compenser les tolérances constructives de la structure sans réduction dramatique de la capacité de charge admissible.

Rentabilité élevée

  • Utilisation optimale des chevilles en fonction de la profondeur de pose et de l'application

Grande flexibilité

  • Peu de dimensions nécessaires pour couvrir de nombreuses applications
  • Permet de s'adapter librement aux tolérances dimensionnelles du chantier
  • Le marquage rouge indique la profondeur minimale à respecter

Dimensionnez facilement le nouveau goujon W-FAZ PRO

Comme toute la gamme Würth, grâce au logciel de calcul de chevillage Würth Profix Design, et découvrez tous ses autres modules par application.

Télécharger le logiciel de chevillage Profix Design

w-faz pro fixation structure métallique
Structure métallique
w-faz pro fixation garde corps
Garde-corps
w-faz pro fixation supportage
Supportage
w-faz pro fixation façade
Bardage / façade
W-faz-Pro homologations


Homologations

Pour vous offrir le maximum de sécurité, et garantir sa performance, le goujon d’ancrage haute performance W-FAZ PRO est homologué par une Evaluation Technique Européenne pour:

  • ETA-20/0229 : fixation structurelle unitaire en béton fissuré et non fissuré (M8 au M16) pour les W-FAZ PRO en acier zingué et en inox A4 et inox HCR
  • ETA-20/0229 : : classification sismique C1 et C2 (M8 au M16) pour les W-FAZ PRO en acier zingué et en inox A4 et inox HCR
  • Rapport d'essais au feu 180min : GS 6.1/20-018-1 MFPA Leipzig

Cliquez ici pour la documentation technique, les homologations et autres instructions de montage

FR


W-FAZ PRO Dynamic

Le W-FAZ PRO Dynamic est le premier goujon d'ancrage avec une Evaluation Technique Européen pour les sollicitations cycliques liées à la fatigue !

Cela signifie que, pour la première fois, les fixations soumises à des charges dynamiques peuvent être réalisées avec un goujon d’ancrage facile à utiliser comme d'habitude. Le montage peut être effectué au préalable ou à travers la pièce à fixer. Les faibles distances au bord et entraxes ainsi que la possibilité d'ancrage dans un support en béton à partir d'une épaisseur de 90 mm ouvrent un très large éventail d'applications.

De plus, le W-FAZ PRO Dynamic a les performances les plus élevées même sous des sollicitation statiques et sismiques et peut être utilisé en cas d’incendie (ETA-20/0229). En plus de ce large éventail d'utilisations possibles, le montage est rapide et facile de la W-FAZ-PRO assure une rentabilité plus grande et en constitue une réelle alternative aux scellement chimique ou aux chevilles à verrouillage de forme.

Le W-FAZ PRO Dynamic est une version spéciale du W-FAZ PRO avec une longueur filetée nettement plus courte (une seule profondeur d'ancrage). Il est livré avec une rondelle de remplissage, un réducteur de mélangeur et un contre-écrou PAL. Dans une application dynamique, l'espace annulaire entre le tige et la pièce fixée doit être rempli avec un mortier chimique à haute résistance tel que WIT-VM 250 ou WIT-UH 300 . Grâce au repère de profondeur de pose sur le boulon, il est facile de s'assurer que la profondeur d'ancrage nécessaire est maintenue lors de l'installation.

  • Goujon d’ancrage pour une fixation sécuritaire sous chargement cyclique (dynamique-fatigue) dans le béton (fissuré et non fissuré)
  • Installation simple, rapide et sûre, avec mise en charge immédiate en statique
  • Permet des fixations avec des distances d'axe et de bord minimales
  • Haute performance même en cas d'exposition statique, sismique, cyclique et au feu
  • Économie maximale d'utilisation

Applications dynamiques

Convient pour la fixation de platines soumises des charges cycliques ( fatigue) telles que les chemins de roulement de grue, les grues pivotantes, les turbo-ventilateurs, les machines tournantes, les robots, les systèmes de convoyage, les rails de guidage d'ascenseur, mur anti-bruit le long des rails, des routes et dans les tunnels.

w-faz pro fixation robot machine
Robot / Machines
w-faz pro fixation systeme convoyeur
Système de convoyage
w-faz pro fixation turbo ventillateur
Turbo-ventilateurs
w-faz pro fixation pont élévateur
Pont élévateur