Goujon d'ancrage W-FA
Le goujon d’ancrage W-FA est conçu pour les applications sécuritaires ou structurelles courantes. Grâce à ses différentes versions existantes et ses deux profondeurs d’ancrage, le goujon W-FA possède avec une grande polyvalence d’utilisation.
1- Performance
• Existe en version acier électro-zingué, galvanisé à chaud 45µm, acier inoxydable A2 et A4 et en rondelle large pour les fixations d’éléments bois
• Mise en charge immédiate: gain de temps et pas besoin de maintenir la pièce à fixer après la pose
• Bague d’expansion en inox même sur les goujons zingués
2- Polyvalence
3- Mise en œuvre

• Outils de pose SDS+ : permet la pose de goujons en série sans fatigue, en réduisant les risque de TMS
4- Homologation

Toute la gamme des goujons d’ancrage W-FA est homologuée par Evaluation Technique Européenne pour:
• ETA-02/0001 : fixation structurelle unitaire en béton non fissuré uniquement pour les W-FA (M6 au M20) en acier zingué et en inox A2 et A4 et inox HCR
• MPA 20544-2012 : Evaluation au feu du MPA R30-R120 pour les W-FA (M6 au M20) en acier zingué et en inox A4 et inox HCR
Cliquez ici pour la documentation technique, les homologations et autres instructions de montage
LES APPLICATIONS

La solution traditionnelle de fixation de garde-corps
Découvrez la suite ici

Fixation de supportage
Découvrez la suite ici
• ETA pour béton non fissuré pour la pose de support mural
• Pose à travers le rail ou la console
• Possibilité de fixer directement le collier sur la tige du goujon





Equipement de site d’escalade
Découvrez la suite ici

Fixation de structures en acier et en bois
Découvrez la suite ici