Vis de serrage ASSY 3.0 TF pour la construction bois
Découvrez la vis : ASSY 3.0 tête fraisoirs à facettes

Matière
Revêtement en PTFE facilitant la pénétration de la vis
Acier zingué (A2K)

Empreinte AW
(combine les avantages des empreintes PZ + Torx)
- Revêtement en PTFE facilitant la pénétration de la vis
- Acier zingué (A2K)

Tête fraisoir à facettes
- Assure une excellente pénétration de la vis dans les matériaux
- Permet une finition propre et sans éclats

Meule de fraisage (à partir du Ø5, L. 70 mm)
- Facilite le passage du fût de la vis
- Economise l’énergie des machines à batterie

Filetage assymétrique (filetage large de Ø5 à 12 mm)
- Temps de vissage et de pénétration de la vis réduits
- Résistance plus élevée à la force de la traction

Pointe « contre-filet »
- Réduit les fissures et éclatements lors du vissage
- Pénétration plus rapide grâce à un effet « meule »
FIXATION RAPIDE ET AISÉE
La vis ASSY 3.0 est une vis de serrage et d’assemblage multi-usage.
Les gros diamètres sont particulièrement adaptés pour l’assemblage de structures bois telles que les charpentes, ossatures bois, colombages, toitures…
Son filetage large est approprié pour le vissage dans les bois massifs et dérivés.
FACILEMENT DEMONTABLE
La vis ASSY 3.0 TFF est démontable très simplement et proprement par simple dévissage, contrairement aux assemblages cloués.
FINITION ESTHETIQUE

La tête fraisoirs à facettes peut être vissée pour un vissage à fleur ou peut très bien se noyer dans le bois. Les fraisoirs à facettes assurent quant à eux une finition propre sans éclats.
La pointe contre-filet permet quant à elle une réduction des fissures du bois.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES SOLUTIONS DE FIXATION

La résistance à la traction et au cisaillement est nettement supérieure par rapport aux pointes habituellement utilisées comme montré sur les schémas ci-dessous.

Notre vis ASSY 3.0 Ø 8 mm peut aussi s’associer avec notre rondelle cuvette permettant de remplacer alors un tirefond traditionnel et procure un meilleur appui de la tête de vis sur la pièce à fixer
CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE
Nous préconisons d’utiliser une visseuse appropriée d’un couple de 25 Nm. Type visseuse BS 13-SEC lors de fixations de nos vis ASSY 3.0.
Nos solutions associées