MODULE PROFIX® ASSY DESIGN : RENFORCEMENT D'éVIDEMENT
Le seul logiciel de visserie bois conforme à la norme NF EN 1995-1-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité
Le module Evidement de la suite Profix® Assy Design, permet, gratuitement, de calculer, justifier et optimiser les vis nécessaires au renforcement d’une poutre préalablement percée. En utilisant des vis destinées à renforcer la fibre du bois à l’arrachement, il est ainsi possible de conserver, voire d’améliorer, la taille des poutres tout en respectant la règlementation en vigueur.

Keep it Simple
La configuration du calcul à réaliser se veut intuitive et visuelle, tant dans la configuration du système que dans le choix des matériaux à renforcer.

Keep it performant
A l’instar de tous les modules de la suite logiciel Profix® Assy Design, le module Evidement offre une large possibilité de paramétrage. Il est, ainsi, possible de définir les caractéristiques de pose des vis destinées au renforcement, ainsi que chaque particularité de la poutre et de son perçage.

Keep it fast
Le module Evidement reprend les codes de la suite logiciel Profix® avec un calcul instantané et actualisé à chaque modification des hypothèses.
Rapidité = calcul instantané :

Keep it safe
Sécurité = transparence des calculs :
Ainsi, les calculs réalisés avec le module renforcement d'évidement sont conformes à la norme NF EN 1995-1-1 (annexe nationale française) et les vis Würth (Vis Bois Assy) sont homologuée CE conformément à la norme NF EN 14592. De surcroit, Les Vis Bois Assy disposent d’une Evaluation Technique Européenne (ETE 11/0190).
Découvrir les autres modules Profix Assy Design
Nos solutions associées