Suite Profix : Module garde-corps
Nouveau Logiciel Profix Garde-Corps
Mis à disposition dans la suite Profix, le nouveau module garde-corps est accessible, installé sur votre ordinateur, ou bien en ligne.
Il vous permet gratuitement de calculer, justifier et optimiser la fixation de vos garde-corps selon 11 types de poses différents (escalier, relevé, à l'anglaise, ...) et les normes en vigueurs :
Interface intuitive
Une fois le type de pose choisi, vous pouvez profiter d’une nouvelle interface 3D interactive et réaliste, avec calcul en temps réel de la fixation la plus économique. Pour cela, renseignez les côtes platine, les dimensions du garde-corps et la catégorie de bâtiment, et Profix Garde-corps s’occupe du reste en réalisant les descentes de charge.
- Vous pouvez aussi afficher une représentation plus précise de la platine, du support, et de l’emplacement du poteau.
- Sur la partie gauche de la fenêtre, vous pouvez imposer le calcul d’une fixation selon vos préférences, grâce aux filtres présents.
- Les possibilités de disposition des ancrages sont nombreuses, et vous permettent notamment de disposer les fixations en quinconce.
Catalogues gammistes inclus
Vous pouvez représenter les formes de platines que vous désirez, et si vous êtes amenés à fixer des garde-corps de gammistes de type BUGAL ou HORIZAL, vous pouvez bénéficier en exclusivité chez Wurth France, de l’intégration de leurs sabots dans notre logiciel. Cela vous apporte une représentation plus réaliste et une justesse dans les calculs réalisés.
Retrouvez les gammes complètes et mises à jour BUGAL et HORIZAL :
Une fois téléchargé, vous pourrez ouvrir le sabot désiré dans le logiciel.
Calcul au vent
En complément de règles propres aux garde-corps, si vous le désirez, ce module vous permet de dimensionner facilement au vent conformément à la norme NF EN 1991-1-4+ annexe nationale.
Pour cela, vous pouvez prendre en compte la hauteur, la position et le taux de remplissage du garde-corps.
Gestion de vos projets :
Vous pouvez travailler simultanément sur plusieurs projets distincts en ouvrant plusieurs fenêtres de calcul.
Si pour un même projet, vous avez plusieurs calculs de garde-corps à effectuer, vous pouvez réaliser une seule sauvegarde et une seule note de calcul. Cela est aussi utile lorsque vous voulez justifier la même cheville et la même platine pour tout un chantier.
Keep it safe
Respect des normes
- Respect des normes relatives à la conception des gardes corps : NF P06-001/A1 et NF P01-013, NF EN 1991-1-1/A.
- Respect des actions climatiques : NF EN 1991+ annexe nationale.
- Création automatique des toutes combinaisons de charge à partir de vos charges caractéristiques. conformément à la NF EN 1990.
- Conformité NF EN 1992-2-4 , normes européennes du chevillage.