Scellement chimique WIT-PM200

Le nouveau mortier chimique WIT-PM 200 est une résine bi-composant mixte agréé pour le scellement de tiges filetées en maçonnerie pleine et creuse et en béton non fissuré.

1- Homologation

Le WIT-PM 200 bénéficie de nombreuses évaluations qui garantissent sa polyvalence pour les matériaux pleins et les maçonneries dont les plus courantes en France : bloc de béton cellulaire Ytong®, bloc de béton creux, brique Porotherm de Wienerberger®, briques creuses Imerys®, Terreal® et Leroux® :

• ETA-12/0569 Scellement de tige filetée structurelle unitaire en béton non fissuré uniquement (M8 à M24) en acier zingué et en inox A4 et inox HCR

• ETA-13/0037 Scellement de tige filetée en maçonnerie plein et creuse (M8 à M16)

• EPD-AWU-20150278-CAA1 : Déclaration environnementale produit pour répondre aux dernières exigences en matière d’environnement

• L09-1617 : déclaration LEED

   Cliquez ici pour la documentation technique, les homologations et autres instructions de montage

2- Facile à mettre en œuvre

• Formulé sans styrène, le mortier WIT-PM 200 n’a pas d’odeur désagréable et est plus respectueux de la santé de l’utilisateur.

• Installation possible dans un béton sec ou humide, mais également dans des perçages remplis d’eau.

• La nouvelle version des buses d’injection livrées avec nos mortiers chimiques est maintenant équipée d’un système de nettoyage du nez de la cartouche. En effet pour pouvoir réutiliser une cartouche déjà entamée il est important de bien retirer tout le mortier présent sur le nez, une zone difficilement nettoyable.

• Température du support pendant l'application et le durcissement : -5 ° C à + 35 ° C

Résine WIT-PM200

3- Esthétique

Il est disponible en 2 teintes pour des fixations esthétiques :

WIT-pm200

 

4- Nouveau tamis SH 16 x 130/200

Le lancement du WIT-PM 200 est l’occasion d’ajouter à notre gamme un nouveau tamis extra-long de 330 mm. Celui-ci est composé d’une première partie tramée classique de 130 mm qui assure le scellement dans le support creux et d’une seconde partie de 200 mm recoupable en fonction de l’épaisseur de l’élément non portant (isolant, poutre bois ...)

Il est spécialement adapté aux fixations à travers les isolations extérieures ou pour les montages traversant d’éléments épais (charpente bois, profilés métalliques…)

Attention : pensez à utiliser des prolongateurs d’injection (Art N° 0903 420 004) pour pouvoir injecter la résine bien au fond du tamis.

Zoom sur le tamis SH 16 x 130/200

 

LES APPLICATIONS

05980111
STRUCTURES MÉTALLIQUES

Fixation moyenne dans matériaux pleins : Fixation de store, d’enseigne, de garde-corps, d’antenne, auvent sur béton, maçonnerie pleine et béton cellulaire

 

Découvrez la suite ici

• ETA-12/0569 Scellement de tige filetée structurelle unitaire en béton non fissuré uniquement (M8 à M24)

• ETA-13/0037 Scellement de tige filetée en maçonnerie plein et creuse (M8 à M16)

 

 

05950096
STRUCTURES MÉTALLIQUES

Fixation moyenne dans maçonnerie creuse : Fixation de structure sur maçonnerie creuse, brique creuse, parpaing creux, même sur une ITE

 

Découvrez la suite ici

Tamis extra long 16x330mm pour pose sur ITE

• ETA-13/0037 Scellement de tige filetée en maçonnerie plein et creuse (M8 à M16)