Fixation déportée à rupteur de pont thermique AMO-Therm

Le système AMO-Therm est une fixation déportée avec rupteur de pont thermique avec évaluation technique pour une utilisation sur support béton ou maçonneries isolées.

Suite aux évolutions de la réglementation thermique des bâtiments, l’isolation par l’extérieur devient de plus en plus courante. Cela n’est pas sans poser de nombreuses difficultés pour venir se fixer en façade :

Création de pont thermique

Flexion des fixations dans l’isolant

Difficulté à justifier la résistance et les déplacements de l’assemblage.

En réponse Würth propose le système de fixation déportée à rupteur de pont thermique AMO-Therm ® .

Ce système s’articule autour d’un coupleur en polyamide armé qui fait le lien entre la tige scellée dans le béton ou la maçonnerie et la fixation de l’élément rapporté.

Amo-therm  transparence

 

Coupleur à rupteur thermique

Visuel AMO-Therm

Le coupleur conique AMO-Therm® est injecté en polyamide 6 armé. Cela lui permet de bloquer la transmission thermique à la surface de l’isolant tout en assurant un excellent maintien de l’élément à fixer.

Il permet de traverser entre 80mm et 300mm d’isolant

Fixation déportée adaptée à tout support:

wit-vm250 Wit-PM200

Associé au mortier d’injection WIT-VM250 ou WIT-PM200 le système AMO-Therm® est adapté à tous les matériaux de construction cités dans leurs évaluations soit plus de 15 types de maçonnerie:

  • Béton
  • Maçonneries pleines
  • Maçonneries creuse

Disponible en diamètres M12 et M16

Acier zingué et acier inoxydable A4 : pas de risque de corrosion :

La tige ancrée dans le mur support est disponible en acier zingué ou en acier inoxydable A4. La visserie coté extérieur est quant à elle toujours en acier inoxydable A4 pour résister à la corrosion atmosphérique.

Disponible en diamètres M12 et M16

AMO Therm

Facile, sécurisé, rapide et esthétique :

– Une solution de fixation dimensionnable pour plus de sérénité

– Utilisation flexible pour des épaisseurs d’isolation de 80 à 300 mm

L‘ajustement reste possible une fois l’ancrage réalisé.

– Pose avec scie cloche pour éviter toute dégradation de l’enduit.

– Possibilité d’utiliser toute forme de vis M12 : sans tête (inclus dans le kit), tige tête fraisée, tête cylindrique, tige fileté

exemple de tête de vis

 

Testé et approuvé :

Agrément AMO-Therm

 

Le sytème AMO-Therm a été testé et évalué par le DIBt (Organisme Allemand d’agrément pour produits de construction). Vous retrouverez toutes les performance dans l’évaluation nationale Z-21.8-2025. Celle-ci intègre les résines WURTH agrées WIT-VM250 et WIT-PM200

 

En savoir plus :

LES APPLICATIONS

amotherm
Applications AMO-Therm

Fixation déporté sur ITE

 

Découvrez la suite ici

  • Store,
  • Auvent,
  • Marquise,
  • Main courante
  • Boîte aux lettres,
  • Support de parabole,
  • Éclairage,
  • Console,
  • Climatisation, …
Amotherm: fixation store

Fixation de store sur ITE

Fixation de garde-corps sur ITE

Fixation de garde-corps sur ITE

Fixation d'antenne sur ITE

Fixation d'antenne sur ITE

Fixation d'enseigne

Fixation d'enseigne