Scellement chimique WIT-PE 1000

Le système WIT-PE 1000 est une résine bi-composant pure époxy très haute performance qui permet une adhérence optimale dans les conditions les plus extrêmes, sous l’eau ou en cas d’agression chimique. Il est adapté au scellement de tiges filetées en béton fissuré et non fissuré ainsi qu’au scellement d’armatures rapportées. Sa très forte adhérence lui permet d’endurer les contraintes sismiques pour des durées de 100 ans et d’avoir une mise en œuvre simplifiée.

1- Homologation

Pour le scellement de tiges filetées l’ETA-19/0542 lui confère ces caractéristiques :

Homologation WIT-PE 1000 Tige filetée

- Scellement de tige filetée structurelle unitaire (M8 à M30 W-VD-A et W-VI-A) et douille femelle W-VI-IG (M6 à M20) en béton fissuré et non fissuré en acier zingué, en inox A2, inox A4 et inox HCR.

- Classification sismique C1(M8 à M30) et C2 (M12 au M24) pour scellement de tiges filetées en acier zingué, inox A2, inox A4 et inox HCR incluant les rondelles de remplissage WIT-SHB.

- CRC (Classes de Résistances à la Corrosion) couvertes selon l’EN 1993-1-4:2006+A1 2015.

- Utilisable à long terme jusqu’à 72°C.

- Performances garanties pour des DVR (Durée de Vie Recommandée) de 50 et 100 ans (NF EN1990 - 2.3 Durée d'utilisation de projet - Tableau 2.1).

- Mise en œuvre dans des bétons sec, humide, inondé ou et même imergé sous l'eau .

Temps de manipulation élevé, prise lente(6 heures à 35°C) et montage en plafond autorisé.

- Plus besoin de nettoyage du trou de forage nécessaire grâce à l’utilisation du foret creux aspirant PLUS M ou PLUS D.

- Déclaration LEED.

- Contact eau potable NSF.

- Non classé CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique).

> Dimensionner facilement avec le logiciel Profix

Homologation WIT-PE 1000 REBAR

Pour le scellement d’armatures HA l’ ETA-19/0543 lui confère ces caractéristiques :

- Scellement d’armature rapportée structurelle (HA8 à HA40) pour des bétons de C12/15 à C50/60.

- Agrément sismique REBAR (HA10 à HA40).

- Exposition au feu selon EN 1992-1-1:2004+AC:2010.

- Performances garanties pour des DVR (Durée de Vie Recommandée) de 50 et 100 ans (NF EN1990 - 2.3 Durée d'utilisation de projet - Tableau 2.1).

- Mise en œuvre dans des bétons sec ou humide.

- Temps de manipulation long (8 minutes à 35°C) et montage en plafond autorisé.

- Plus besoin de nettoyage du trou de forage nécessaire grâce à l’utilisation du foret creux aspirant PLUS M ou PLUS D.

- Scellement possible après carottage sans avoir à utiliser un outil pour rendre la rugosité du béton.

- Déclaration LEED.

- Contact eau potable NSF.

- Non classé CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique).

> Dimensionner facilement avec le logiciel Profix

2- Performances

Un séisme dans 100ans ? Pas de précaution particulière à prendre

wit-pe1000 Scellement sismique et 100ans

Pour les scellements d'armatures rapportées, les adhérences de calcul sont constante :

  • pour toutes les conditions de perçage (foret standard, foret aspirant ou carottage),
  • toutes les durées de vie (50 ou 100 ans)
  • tous les cas de charge (statique ou sismique)

En conséquence la résistance des scellements n'évolue pas donc le dimensionnement est plus rapide et des coûts réduit sur chantier

L’autre avantage de cette résine pure époxy : avec un séchage lent et une excellente fluidité, elle est la plus adaptée pour les ancrages dans les pierres naturelles résistantes à la compression (type granit, pierre de Paris ou pierre de Vers…).

Pose sous l'eau possible

 

3- Une mise en œuvre sans contrainte !

FR
wit-pe1000 cartouche 585ml wit-pe1000 cartouche 1400 ml

 

Le scellement se fait sans odeur désagréable car le WIT-PE 1000 ne contient pas de styrène, aussi, étant classé non CMR les utilisateurs travaillent en toute sécurité.

• Le volume des cartouches 585 ml (ou 1400 ml sur commande spéciale) associé au temps de prise long, le rend idéal pour les scellements en série.

 

LES APPLICATIONS

​ ​