Pose de scellement chimique sous l'eau
Comment sceller sous l'eau?
Précautions de conception et de mise en oeuvre
Pour garantir la meilleure resistance il convient d'utiliser une résine sans retrait et à très forte adhérence en présence d'eau. Würth recommande la résine époxy haute performance WIT-PE 1000. Ce produit de possède une Evaluation Technique Européenne, 50 et 100ans ainsi qu'un label NSF pour contact avec l'eau potable.
De plus ce produit possède un excellent comportement à l'eau : il conserve exactement la même adhérence ( ~15N/mm²) même si le trou est inondé.
Perçage
- Perçage au diamètre noté sur la cartouche
- La profondeur est indiqué sur le plan ou la note de calcul (voir plus bas)
Nettoyage
- 2 x rinçages
- 2 x brossages
- 2 x rinçages
Renouveler ces 3 opérations jusqu’à ce que l'eau qui sort soit claire
Injection de la résine
- Mettre en place le bec mélangeur fourni.
- Jeter les 10 premiers centimètres de cordon de résine pour obtenir un mélange uniforme. A faire au-dessus de l'eau pour éviter que l'eau ne pénètre dans la cartouche. (Dans la mesure du possible injecter depuis la surface en utilisant des rallonges d’injection)
- Remplir complètement le trou de forage avec du mortier en partant du fond pour éviter la formation de poche d’eau.
- Pour les trous ø >14 mm, utiliser des pistons d’injection pour garantir une bonne injection du mortier.
Mise en place de la tige
- Installez la tige avec un léger mouvement de rotation jusqu’au fond du trou
- un léger surplus de mortier doit ressortir de perçage
Il est possible de réaliser une étude dans notre logiciel Profix Design. Cette note permet de déterminer le diamètre et la longueur de scellement nécessaire. Pour celà il convient de respecter les indications ci-après:
- Dans le logiciel Profix Design, se mettre en condition de montage : "perçage remplis d'eau" dans l'onglet " Matériau support "
- Rester en dessous de 70% de taux de charge en rupture par extraction-glissement (Modifiable en ajustant profondeur scellement manuellement)
- Si l’injection est faite depuis la surface, on peut dimensionner jusqu’à un taux de charge de 100%.
Il convient également de bien sélectionner la matière de la tige à sceller. Celle-ci est déterminée par la classe de résistance à la corrosion ciblée . Elle est dépendante de l'environnement selon la norme NF EN 1993-1-4 :
L’eau de mer a la même influence que l’eau douce sur les performances du scellement.
NB :
- Ce type de pose n’est pas couvert par l’évaluation technique européenne
- La mise en oeuvre a été testé jusqu'à 2 m de profondeur. Au-dela, un essais préalable est necessaire