Vis d’isolation de toiture par l’extérieur
Découvrez la vis de Montage à distance : VIS ASSY ISOTOP tête cylindrique

Matière
- Acier zingué (A2K)

Empreinte AW (combine les avantages des empreintes PZ + Torx) :
- Optimisation du couple de serrage
- Rejet de l’embout proche de 0
- Excellent maintient
- Centrage facilité

Tête cylindrique
- Permet de noyer la tête dans le bois

Filetage large asymétrique et fût central lisse
- Le filetage large asymétrique spécifique permet de ne pas endommager l’isolant
- Le fût lisse permet le passage dans l’isolant sans abimer les membranes d’étanchéité
Deux diamètres différents aux extrémités de la vis
- Ø8 mm côté pointe pour minimiser l’effet de fendage lors du vissage dans le chevron
- Ø10 mm sous tête pour une capacité de charge plus élevée que celle du Ø8 mm
LA VIS DE SARKING PAR EXCELLENCE
La vis ASSY ISOTOP est une vis de montage à distance de l’isolant et du chevron pour toitures inclinées. C’est la solution idéale pour la méthode dite « sarking » destinée aux toitures isolées par l’extérieur avec des isolants semi-rigides ou rigides (polystyrène, panneau laine de roche, panneau laine de verre, panneau éco isolant).
APPLICATIONS POUR MURS ET TOITURES :
Pour les isolants semi-rigides (résistances à la compression inférieure à 0.06 N/mm²), visser en quinconce dans le contre-liteau avec un angle de 30°. Ce vissage permet une bonne résistance à la compression
Pour les isolants rigides (résistance à la compression supérieure à 0,06 N/mm²), visser en parallèle les avis avec un angle de 30°.
Nos solutions associées