Découvrez toutes nos gammes de colliers
Découvrez toutes nos gammes de colliers
Découvrez toutes nos gammes de colliers
Découvrez toutes nos gammes de colliers
Les colliers permettent la fixation de tubes et tuyaux de toutes sortes (cuivre, acier, PVC, multicouches, etc.). Selon besoins, et surtout l’application, ils peuvent être isophoniques ou non, en acier ou en inox, isolants ou non. Ils sont utilisés dans différents domaines : plomberie, chauffage, climatisation, ventilation, réseau incendie
Une gamme complète, qui se décline en fonction des applications et des charges.
Colliers Sanitaires
Une gamme complète pour couvrir les applications du domaine sanitaire les plus courantes.
- La plupart des produits sont munis d’une embase taraudée en M8 ou M10, voire en double taraudage M8/M10 combiné.
- Disponibles dans plusieurs matières : acier zingué ou inox A4
- avec ou sans bande caoutchouc EPDM ou silicone pour apporter une isolation acoustique ou thermique.
Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les liens vers les rapports de tests d’atténuation acoustique disponibles sur notre eshop, de même que les attestations de tenue au feu.
La gamme sanitaire générale couvre :
- les dimensions du Ø11 au Ø277 mm
- des charges moyennes allant de 80 à 300 kg.
Ce qui permet une utilisation avec tous types de tubes (cuivre, multicouche, acier, PVC pression, etc.). C’est la gamme la plus polyvalente.
SANITAIRE GENERAL | |||||
Collier Priopress spécial Plastique |
Collier Tipp Smartlock | Collier SMARTLOCK GS ML | Collier Tipp Smartlock 2 GS | Collier TIPP inox A4 |
|
---|---|---|---|---|---|
Réf. 0543 167 ... | Réf. 0543 058 ... Inox A4 Réf.0865 068 … |
Réf. 0543 060 … | Réf. 0543 204 ... Sans garniture Réf. 0543 905 ... |
Inox A4 Réf.0865 208 … | |
Avantages | |||||
Avantages | Spécialement conçu pour faciliter le coulissement des tuyaux en plastique : Multicouche , PVC pression, ... |
Clip à ressort anti-rotation et montage plus rapide Atténuation phonique |
Idéal pour les applications sanitaires de charges supérieures. Testé au feu |
Système de fermeture breveté avec 2 vis imperdables pour un montage facile et rapide Atténuation phonique Testé au feu |
Large choix de diamètres du plus petit (Ø 12 mm) jusqu'au plus grand (Ø 277 mm) |
Ø[mm] | |||||
Ø[mm] | Ø15 à 80mm | Ø11 à 115 mm | Ø15 à 115 mm | Ø11 à 169 mm | Ø12 à 277 mm |
Résistance | |||||
Résistance | 80 kg à 120 kg | 80 à 180 kg | 150 à 300 kg | 120 à 180 kg | 100 kg à 300 kg |
Taraudage | |||||
Taraudage | M8 | M8 M8 & M10 pour Ø > 90mm |
M8 & M10 | M8 & M10 | M8 pour Ø < 67mm M10 pour 67 ≤ Ø < Ø 174 M16 pour Ø ≥ 174 |
Température d'utilisation | |||||
Température d'utilisation | -40°C à + 70°C | -40°C à +120°C | -40°C à +120°C | -40°C à +120°C | -50°C à +110°C |
Atténuation phonique | |||||
Atténuation phonique | 29 à 37 dB Voir |
22 à 39 dB Voir |
|||
Testé au feu | |||||
Testé au feu | Oui Voir |
Oui Voir |
|||
Matière | |||||
Matière | Acier galvanisé 5µm | Acier zingué 5µ Inox A4 |
Acier galvanisé 5µm | Acier galvanisé 5µm | Inox A4 |
Applications | |||||
Applications | Support de tuyaux sanitaire et chauffage en Multicouche, PVC Pression |
Support de tuyaux sanitaire et chauffage | Sanitaire et chauffage pour l'industrie et la construction technique |
Support de tuyaux sanitaire et chauffage | Conduites dans tous systèmes techniques en ambiance corrosive ou alimentaire(agro-alimentaire, chimie, systèmes solaires, canalisations en extérieur). |
|
|
Inox A4 |
Une gamme plus résistante pour des applications plus exigeantes.
- Disponibles en 2 matières : acier zingué et galvanisé à chaud
Les produits de la catégorie Charges Lourdes permettent de reprendre :
- des charges de tuyaux allant de 180 à 666 kg et
- des diamètres allant jusqu’à Ø408 mm.
Ils trouveront principalement leur place dans les domaines industriels, sanitaire et chauffage lourd y compris en extérieur, de même que dans la construction technique, ou bien encore pour les réseaux d’écoulement gravitaire.
L’ensemble de la gamme est équipé d’une bande d’isolation en caoutchouc EPDM ou silicone.
CHARGES LOURDES | |||
Collier TIPP ROBUST | Collier TIPP SOLIDE | Collier POIRE ISOPHONIQUE | |
---|---|---|---|
Réf. 0543 210… Galva à chaud Réf. 5254 210 ... |
Réf. 0543 215… Galva à chaud Réf. 5254 215 ... |
Réf. 0543 520… | |
Avantages | |||
Avantages | Idéal pour des charges lourdes jusqu'à 450 kg Atténuation phonique.. |
Spécial charges maximales (6 666 N) et gros diamètres (Ø 408mm). Atténuation phonique |
Système de fermeture rapide par encliquetage. Montage en série facilité Idéal pour écoulement gravitaire. |
Ø[mm] | |||
Ø[mm] | Ø14 à 328 mm | Ø73 à 408 mm | Ø50 à 326 mm |
Résistance | |||
Résistance | 200 kg pour Ø < Ø73 300 kg entre Ø73 et Ø203 450 kg pour Ø > 203 mm |
500 kg pour Ø < 130mm 666 kg pour Ø > 132 mm |
180 à 400 kg |
Taraudage | |||
Taraudage | M8/M10 pour Ø > 40 M10/M12 |
M16 | perçage de 10,5mm jusqu'en Ø160 et 12,5 au-delà. |
Température d'utilisation | |||
Température d'utilisation | -30°C à +100°C | -30°C à +100°C | -14°C à +35°C |
Atténuation phonique | |||
Atténuation phonique | 22 à 36 dB Voir |
20 à 27 dB Voir |
|
Testé au feu | |||
Testé au feu | Oui Voir |
||
Matière | |||
Matière | Acier galvanisé 5µm Acier galvanisé à chaud (HDG) |
Acier galvanisé Sendzimir | |
Applications | |||
Applications | Sanitaire et chauffage lourd y compris en extérieur (galvaisation à chaud) | Sanitaire et chauffage pour l'industrie et la construction technique | |
|
|
|
Colliers haute température
Particulièrement adaptés pour les réseaux de distribution d’eau chaude et de canalisations de vapeur, les 2 modèles de colliers haute température sont munis d’une bande de silicone leur permettant de résister à des températures allant jusqu’à 225°C.
Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les liens vers les rapports de tests d’atténuation acoustique disponibles sur notre eshop, de même que les attestations de tenue au feu.
HAUTES TEMPERATURES | |||
Collier TIPP SILICONE | Collier TIPP ROBUST SILICONE | ||
---|---|---|---|
Réf. 0543 208… | Réf. 0543 211… | ||
Avantages | |||
Avantages | Résistance aux hautes températures jusqu'à 225°C et aux grandes variations de température. | Combine résistance aux hautes températures jusqu'à 225°C et résistance aux charges lourdes. Atténuation phonique Testé au feu |
|
Ø[mm] | |||
Ø[mm] | Ø73 à 408 mm | Ø88 à 225 mm | |
Résistance | |||
Résistance | 100 à 150 kg | 300 kg entre Ø73 et Ø203 450 kg pour Ø > 203 mm |
|
Taraudage | |||
Taraudage | M8 & M10 | M10 & M12 | |
Température d'utilisation | |||
Température d'utilisation | -60°C à +225°C | ||
Atténuation phonique | |||
Atténuation phonique | 23 à 29 dB Voir |
||
Testé au feu | |||
Testé au feu |
Oui Voir |
||
Matière | |||
Matière | Acier galvanisé 5µm | ||
Applications | |||
Applications | Eeau chaude et canalisations de vapeur | Sanitaire, chauffage, eau chaude et canalisations de vapeur | |
Les Colliers Froids
Les colliers FROIDS sont composés d’un collier métallique et d’une coquille en mousse élastomère ou PIR (Polyisocyanurate), ce qui permet d’éviter la condensation des réseaux froids. Le matériau PIR est une avancée technologique qui a de meilleures capacités d’isolation thermique que les anciennes génération PUR (polyuréthane).
Caractéristiques techniques :
Serrage à 2 vis
Utilisations :
installation de climatisations, frigos fonctionnant avec du gaz
Pour tubes : cuivre, multicouche
Dans chacune des gammes, plusieurs épaisseurs d’isolant sont disponibles.
- Domaine de la climatisation (eau), de l’eau glacée (eau) et du chauffage (eau) : Collier froid PIR (vert ou pêche) : collier en PIR utilisé avec manchons d’isolation classiques ou spécifiques en PIR, laine de verre, PU pour tubes acier.
- Domaine frigorifique (gaz) et de la climatisation (gaz) : Colliers froid élastomère (noir) : collier avec un noyau en PIR et les bords en élastomère utilisé en association avec les manchons d’isolation classiques pour éviter la condensation et le réchauffement des tubes pour tubes de climatisation en pouces.
Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les liens vers les rapports de tests d’atténuation acoustique disponibles sur notre eshop.
RESEAUX FROIDS | ||||||
Collier Froid Elastomère | Collier Froid PIR | Collier Froid K PLUS | Collier Froid K | Collier Froid PUR 250 TYPE 175 | Collier Froid PUR 250 TYPE 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. 0874 45… | Réf. 0874 50… |
Réf. 0874 40. … | Réf. 0874 31. ... | Réf. 0874 303 ... | Réf. 0874 306 ... | |
Avantages | ||||||
Avantages | Evite les ponts thermique pour tuyaux d'eau glacée et eau chaude | Idéal réseau eau glacée grâce à sa grande capacité d'isolation thermique : λ = 0.024 W/(m·K) | Flexibilité de pose avec la possibilité de choisir entre un collier avec fermeture par 1 ou 2 vis | Insert isolant intégré au collier : montage plus simple, plus rapide. | Pas besoin d'application de produit d'étanchéité. Jusqu'à -160°C |
Résistance charges lourdes et spécial grands diamètres. Jusqu'à -160°C Pas besoin d'application de produit d'étanchéité. |
Ø[mm] | ||||||
Ø[mm] | Ø15 à 89mm | Ø21 à 408 mm | Ø6 à 114mm | Ø11 à 219mm | Ø17 à 219 mm | Ø219 à 324mm |
Résistance | ||||||
Résistance | 103 kg | 310 à 400kg | - | 6 à 310 kg | 21 à 526 kg | 665 à 1160 kg |
Taraudage | ||||||
Taraudage | M8 | M8 & M10 pour Ø< 114 M12 au delà |
M8 & M10 | M8 & M10 pour Ø < 100mm M12/M16 au-delà |
1/2"/M8/M10 pour Ø < 159 mm 1/2"/M12 pour Ø159 et 168 mm 3/4"/M16 pour Ø 204 et 219 mm |
M16 pourØ219,1 et 273 M20 pour Ø324 |
Température d'utilisation | ||||||
Température d'utilisation | -50°C à +105°C | -80°C à +130°C | -50°C à +105°C | -40°C à +105°C | -160°C à +130°C | -160°C à +130°C |
Conductivité thermique (λ) | ||||||
Conductivité thermique (λ) | 0,034 W/(m.K) | 0,024 W/(m.K) | 0,033 W/(m.K) | 0,037 W/(m.K) | 0,043 W/(m.K) | 0,049 W/(m.K) |
Epaisseur isolant | ||||||
Epaisseur isolant | PIR 13 - 19 - 25 - 32 mm |
PIR 20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm |
PIR 9,5 à 23,5 mm |
PUR 13 à 28 mm |
PUR 30 - 40 - 60 mm |
PUR 60 mm |
Atténuation phonique | ||||||
Atténuation phonique | 29 à 45 dB Voir |
33 à 48 dB Voir |
26 à 42 dB Voir |
20 à 29 dB Voir |
||
Matière | ||||||
Matière | Acier zingué + caoutchouc élastomère et PIR |
Acier zingué 5µ + PIR |
Acier zingué + PIR |
Acier zingué + PUR et caoutchouc |
PUR et caoutchouc |
Acier zingué + PUR et caoutchouc |
Applications | ||||||
Applications | Eau glacée et fluides cryogéniques : Eclimatisation et réfrigération. . |
|||||
Les colliers pour GAINES DE VENTILATION
Les colliers Aéro sont conçus spécifiquement pour la fixation des gaines de ventilation.
Equipés d’un système de fermeture rapide pour applications avec gaines jusqu’au diamètre Ø1250mm, ils permettent un montage simple et rapide. Le collier se ferme par encliquetage, ce qui apporte un gain de temps lors du montage.
Le caoutchouc EPDM intégré au collier par collage favorise le glissement de la gaine.
Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les liens vers les rapports de tests d’atténuation acoustique disponibles sur notre eshop, de même que les attestations de tenue au feu.
VENTILATION | |||
Collier Ventilation Aéro | |||
---|---|---|---|
Réf. 0543 830… | |||
Avantages | |||
Avantages | Grands diamètres spécialement conçus pour les applications ventilation. | ||
Ø[mm] | |||
Ø[mm] | Ø80 à 1250 mm | ||
Résistance | |||
Résistance | 60 à 120 kg | ||
Taraudage | |||
Taraudage | M8 & M10 | ||
Température d'utilisation | |||
Température d'utilisation | -30°C à +100°C | ||
Atténuation phonique | |||
Atténuation phonique | 37 à 45 dB Voir |
||
Testé au feu | |||
Testé au feu |
Oui Voir |
||
Matière | |||
Matière | Acier galvanisé 5µm | ||
Applications | |||
Applications | Ventilation et climatisation | ||
Collier de protectection incendie
Spécifiques aux réseaux d’alimentation de points d’incendie fixes à eau, à mousse ou à poudre, les colliers de réseaux Sprinkler résistent à des charges allant jusqu’à 1 000 kg.
Disponible en 2 modèles :
- en version poire classique ou
- en version 2 parties avec serrage 2 vis pour les charges lourdes.
La certification VDS (allemande) correspond à la certification FM française.
PROTECTION INCENDIE | |||
Collier SPRINKLER TIPP VDS" |
Collier POIRE POUR TUYAU TIPP VDS | ||
---|---|---|---|
Réf. 0543 518… | Réf. 0543 517… | ||
Avantages | |||
Avantages | Conçu pour les fixations de conduites de réseaux Sprinkler avec résistance aux charges lourdes. |
Fixations de conduites de conduites de réseaux Sprinkler. | |
Ø[mm] | |||
Ø[mm] | Ø20 à 273mm | Ø34 à 221 mm | |
Résistance | |||
Résistance | 200 à 1000 kg | 200 à 850 kg | |
Taraudage | |||
Taraudage | M10 pour Ø < 133 M12 pour Ø < 219 M16 pour Ø 219 M20 pour Ø 273 |
M10 & M12 | |
Certificat | |||
Certificat |
VDS Voir Résistance au feu Voir |
FM Voir VDS Voir |
|
Matière | |||
Matière | Acier galvanisé 5µm | ||
Applications | |||
Applications | Alimentation de point d'incendie fixe à eau, à mousse ou poudre | ||