Vis de serrage ASSY 4 Combi pour la construction bois

Matière Fil Acier 2

 

Matière :

  • Acier trempé zingué
  • revêtement A3K (épaisseur de 8µm)

 

 

 

Nouvelle empreinte RW :

  • Surface de contact améliorée entre l’embout et la tête de vis
  • Excellente transmission du couple
  • Meilleure stabilité, pas de jeu, positionnement précis de l’embout, pas de rejet
  • Compatibilité avec les embouts TX & AW (empreinte de l’ancienne gamme de vis à bois Würth ASSY3.0).
  • Moins de changement d’embout, 2 dimensions d’embout (RW30 diam 6 mm et RW40 de 8 à 10mm).
  • Pour des raisons techniques et de résistance de tête, certaines gammes ont une empreinte RW30 sur les Ø6mm (ASSY VG diam 6mm, ASSY SK diam 6mm, ASSY ecofast)

 

Tête hexagonale combinée avec empreinte RW :

  • Empreinte RW pour un vissage à fleur ou noyage de la tête possible dans le bois
  • Tête hexagonale 6 pans qui se visse comme un tirefond avec embout 6 pans creux

Cône sous tête :

  • Renforce la vis
  • Permet le centrage des rondelles plates larges utilisées avec la vis

Meule de fraisage

  • Facilite le passage du fût de la vis
  • Faible détérioration des fibres de bois grâce à un effet de déplacement de la matière
  • Economise l’énergie des machines à batterie

Filetage asymétrique à pas large

  • Temps de vissage et de pénétration de la vis réduits
  • Résistance plus élevée à la traction
  • Pas besoin de serrage excessif
  • Couple de rupture élevé
  • Ancrage amélioré et profond dans le bois
  • Diamètres disponibles : Ø6 à Ø12 mm
  • Longueurs disponibles : 60 à 400 mm

Pointe avec cône faiblement prononcé et couteaux de fraisage

  • Mord mieux et plus rapidement dans le bois, et se positionne plus facilement
  • Réduit les fissures et éclatements lors du vissage, les couteaux de fraisage déplacent les fibres du bois
  • Pénétration plus rapide grâce à un effet « meule » hexagonale
FR

Applications

La vis ASSY 4 COMBI est une vis de serrage et d’assemblage pour structure bois. Elle permet de travailler dans le domaine des maisons à ossature bois, colombages, mobiliers extérieurs, mais aussi en application avec une cheville sur maçonnerie pour fixation d’équerres, radiateurs, chauffe-eaux …

BIEN PLUS EFFICACE ET SOLIDE QU’UN TIREFOND

La vis ASSY 4 COMBI est souvent définie comme un tirefond à technicité amélioré. En effet sa résistance à la traction et à la compression est nettement supérieure aux pointes ou à un tirefond. A reprise de charge équivalente, une vis ASSY 4 COMBI Ø8 mm est équivalente à un tirefond DIN 571 Ø10 mm.

La vis ASSY 4 COMBI peut aussi s’associer avec les rondelle large acier zingué DIN 522.

Elle procure un meilleur appui de la tête de vis sur la pièce à bois à fixer. et donc une meilleure résistance.

FR

Solution pour le levage :

Afin de répondre aux problématique de levage, la vis ASSY 4 COMBI a été développée aussi en filetage total afin d’offrir une solution pour le levage des éléments préfabriqués que ce soit en usine ou sur chantier.

L'utilisation des vis combinées à l'anneau de levage Würth correspond à la certification de modèle type CE 1317

Charge de traction 1.3 tonne