Vis de serrage ASSY 4 WH pour la construction bois

Matière Fil Acier 2

Matière :

  • Acier trempé zingué ou acier inoxydable A2
  • Revêtement A3K (épaisseur de 8µm)

 

 

 

Nouvelle empreinte RW :

  • Surface de contact améliorée entre l’embout et la tête de vis
  • Excellente transmission du couple
  • Meilleure stabilité, pas de jeu, positionnement précis de l’embout, pas de rejet
  • Compatibilité avec les embouts TX & AW (empreinte de l’ancienne gamme de vis à bois Würth ASSY3.0).
  • Moins de changement d’embout, 2 dimensions d’embout (RW30 diam 6 mm et RW40 de 8 à 10mm).

 

Tête hexagonale combinée avec cône sous tête :

  • Augmente considérablement la résistance à la traction de la vis
  • Évite l’ajout d’une rondelle lors de l’assemblage
  • Cône sous tête renforçant la vis
  • Permet un vissage avec finition esthétique apparente

Meule de fraisage

  • Facilite le passage du fût de la vis
  • Faible détérioration des fibres de bois grâce à un effet de déplacement de la matière
  • Economise l’énergie des machines à batterie

Filetage asymétrique à pas large

  • Temps de vissage et de pénétration de la vis réduits
  • Résistance plus élevée à la traction
  • Pas besoin de serrage excessif
  • Couple de rupture élevé
  • Ancrage amélioré et profond dans le bois
  • Diamètres disponibles : Ø5 à Ø12 mm
  • Longueurs disponibles : 30 à 520mm

Pointe avec éffilée et couteaux de fraisage

  • Mord mieux et plus rapidement dans le bois, et se positionne plus facilement
  • Réduit les fissures et éclatements lors du vissage, les couteaux de fraisage déplacent les fibres du bois
  • Pénétration plus rapide grâce à un effet « meule » hexagonale
FR
Vis Assy 4 SK fausse rondelle : Assemblage de CLT Vis Assy 4 SK fausse rondelle: Assemblage de panneau OSB Vis Assy 4 SK fausse rondelle:

VIS PAR EXCELLENCE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION BOIS

La vis ASSY 4 WH est devenue une vis incontournable pour nos charpentiers. La grande surface de la tête de vis apporte une capacité de charge bien plus élevée que toute autre vis de charpente.

La multitude d’application de cette vis ne s’arrête pas qu’à la construction bois :

maison à ossature bois, chalets, fermettes, abris de voitures ou de jardins, hangars, aménagement de combles… si bien que nous la conseillons aussi en alternative aux vis de penture apportant une plus grande résistance grâce à son cône sous tête ou bien en alternative aux tirefonds DIN 571.

Celle-ci peut aussi s’appliquer dans les maçonneries pleines ou creuses avec une cheville .

dscn3298

EXEMPLE D’APPLICATION SPECIFIQUE : assemblage de continuité de pannes en toiture

Couplée avec notre vis de renforcement ASSY 4 Plus VG, la vis ASSY 4 WH apporte une solution parfaite pour les assemblages de continuité de panne en toiture.

La vis VG est idéale pour maintenir les pannes ensembles en reprenant la charge. La vis WH permet d’effectuer le serrage et le maintien des pannes grâce à la grande surface de sa rondelle.

PICT4064
P1040346

VERSION INOX A2

La vis ASSY 4 WH existe aussi en version inox A2 spécialement conçue pour une utilisation en milieu humide et exposé aux intempéries, pour la fixation de pentures, clôtures, palissades …

04400179
​ ​