RÉFÉRENCES CHANTIER - FACADE VERRE BOMBE FEUILLETE - VANNES (56)
RÉFÉRENCES CHANTIER
Façade verre bombé feuilleté - Vannes (56)
Présentation
Fondé en 1976 par M Alain Goude, la société est aujourd'hui dirigée par Yvon Goude. «Depuis notre création nous nous sommes spécialisés dans le travail du verre et de l'aluminium pour l’agencement . »
- Réhabilitation Lourde du bâtiment intérieure et extérieure.
- Rénovation des bureaux et espaces de convivialité en intérieur.
- Réhabilitation de la façade en verre bombé feuilleté en forme de vague.
Pour ce projet initié par l’agence d’architectes A/LTA Architectes – Urbanistes, les savoir-faire de Goude Glass et Goude Instal ont été réunis. La totalité de la façade de ce bâtiment vannetais, destiné à l’agence commerciale locale du Groupe Giboire, a été recouverte d’une structure en verre bombé feuilleté et acier. Le tout, posé par les équipes Goude Instal qui ont su sublimer la façade existante avec cette création.
Source : www.goudeglass.com/
Le savoir-faire Würth France
La structure, en acier et inox, a ensuite été conçue par Goude Instal, laissant une large place à la surface vitrée et à la visibilité. La pose a été faite par les équipes sur place. Chaque panneau de verre de 300 kg a été mis en place à l'aide d'une grue et d'un palonnier spécial. Une logistique spécifique a été activée pour s’adapter à la situation en centre-ville : des livraisons régulières ont permis d’alimenter les équipes en matériaux sans saturer la zone de chantier.
Le Pôle Ingénierie a accompagné ce chantier techniquement grâce à son prescripteur régional, pour selectionner et dimensionnner les bonnes fixations via la réalisation de notes de calcul pour la fixation des platines porteuses.
Depuis près de 20 ans, le Pôle d’Ingénierie de Würth France, accompagne les entreprises dans la conception et la réalisation de bâtiments en mettant à leur disposition son logiciel Profix® Design
Le Chantier en détail :
- Localisation : Vannes (56)
- Date de livraison : 2021
- Maître d’ouvrage : Groupe Giboire
- Installateur : Goude Instal
- Bureau d’études : Groupement A/LTA – Ares concept – Thalem – Lead Ingénierie
Produits techniques Würth France pour ce projet :
- 150 scellements réalisés avec la résine WIT-UH 300 + tige filetée M16 /A4
- Ecrous chapeaux + rondelles
- Vis d’ancrage W-BS ø6mm
- Forets ø6 mm + ø8 mm + ø18 mm
- Cheville Zebra shark + vis inox TF ø5*50