REFERENCE CHANTIER : Réhabilitation du Palais des Consuls - Rouen (76)

Palais des Consuls :
Réhabilitation lourde et extension


Présentation
Réhabilitation lourde et extension en vue de la reconversion du Tribunal de Commerce et d’Industrie de Rouen.
- Création d’une résidence séniore avec 118 appartements allant du T1 au T3 associée à un ensemble de services.
- Création d’un complexe hôtelier de 72 chambres Aparthotels et 85 chambres Novotel avec espace de restauration, cuisine, fitness, lounge, bien être et administratif sur 5 niveaux.
- Création de 42 appartements locatif social.
- Création d’une résidence de standing composé de 20 appartements.
Notre action
Accompagnement commercial et technique avec la production de plus de 50 notes de calculs chevillages et dimensionnement des platines en collaboration avec l’entreprise AXL Constructions et le bureau d’études Ingéouest.
Ces études concernent la justification des fixations de platines, servant de structure porteuse pour le coulage d’une dalle de béton en R+1 et R+2 type Cofradal®.
Le chantier en détail :
- Shon : 18 852 m2
- Localisation : Rouen
- Date de livraison :2024
- Maître d’ouvrage : Cap Horn promotion
- Maitre d’œuvre : Ataub Architectes
- Installateur : AXL Construction
- Bureau d’études : Ingéouest