TOPSOLID'STEEL intégre les vis bois Assy 4

Présentation
Le logiciel de CAO TopSolid’Steel destiné aux métalliers, répond aux conséquences de la RE 2020.
Sujet

TOPSOLID'STEEL permettant de concevoir et de produire rapidement des ouvrages métalliques de tout type, il est apparu évident de créer un partenariat avec la société WURTH France.
En 2020, l’intégralité de la gamme chevillage lourd a été intégrées dans cet outil de travail. Facilement accessible dans la bibliothèque, nos fixations sont correctement représentées et les bonnes références sont intégrées aux nomenclatures.
Et depuis janvier, afin de répondre aux besoins des métalliers, la gamme de vis à bois ASSY4, à elle aussi été intégrée.
En effet, la mise en application de la RE2020 privilégiant les matériaux biosourcés, le bois est de plus en plus présent sur les chantiers.
Cette modélisation fidèle des assemblages est complémentaire aux calculs réalisés grâce aux logiciels de calcul du pôle d’ingénierie.
Cela apporte une cohérence entre les calculs, les modélisations CAO et les approvisionnements.
Voici comment intégrer les vis à vos modélisations :
Voici comment intégrer les cheville à vos modélisations :