La nouvelle norme pour les garde-corps métalliques
La nouvelle version de la NF P01-012 est publiée
Depuis 1988, la norme relative au dimensionnement et aux règles de sécurité des garde-corps n’avait pas été révisée. La nouvelle version a été publiée le 22 novembre 2024.
Profondément réorganisé, le texte représente une avancée en termes de sécurité, tout en rendant les exigences plus simples et plus claires pour les professionnels.
Cette norme permet de répondre à ces objectifs :- Limiter le risque de basculement accidentel en définissant la hauteur de la protection :
- Prévenir les passages à travers les structures en imposant une limitation des espaces vides
- Éviter les risques de défaillance structurelle en assurant une résistance mécanique adéquate
- Maintenir les performances de sécurité dans le temps en garantissant la durabilité des éléments
Quelle incidence sur le calcul des fixations ?
Bien que reprenant les charges d’exploitations de la NF P 06-111-2/A1, l’effort au tirant est désormais exigé pour une valeur de 0.27 kN ELS à appliquer par pôle.
Voici un exemple de la saisie des données avec notre logiciel Profix garde-corps
Aussi, les zones d’appuis doivent être définies avec un nouveau gabarit, entre 100 mm et 600 mm de haut.
Cela doit être pris en compte dans la modélisation et le calcul des fixations.
Voici un exemple qui montre l’incidence de cette évolution sur la saisie des données dans le logiciel Profix garde-corps
Si le gabarit montre la présence d'un appui sur le muret, la zone de protection doit être réajustée. L'effort au poussant s'applique toujours à un mètre vis-à-vis de la zone d'activité.
Cette nouvelle version s’applique aux nouveaux dossiers de permis de construire et de déclaration préalable de travaux déposés à partir du 1er juin 2025 et donc aux marchés de travaux en découlant.
Pour les dépôts antérieurs au 1er juin 2025, les marchés de travaux sont établis avec la NF P 01-012 version 1988 ou version 2024 au choix.
Pour les travaux n’étant pas soumis à une autorisation d’urbanisme (permis de construire et déclaration préalable de travaux) :
- Les marchés de travaux sont établis avec la NF P 01-012 version 2024 à partir du 1er janvier 2026
- Avant cette date, les marchés de travaux sont établis avec la NF P 01-012 version 1988 ou version 2024 au choix