LOGICIEL GARDE-CORPS : Calcul de la structure : poteau, main courante et soudure
LOGICIEL GARDE-CORPS : Calcul de la structure.
Le logiciel de calcul de chevilles Profix Garde-corps propose désormais une option de calcul plébiscitée par les utilisateurs. Lorsque celui-ci le désire, il peut calculer l'ensemble de sa structure en justifiant les poteaux, les mains courantes et les soudures.Parmi une bibliothèque complète de profilés, il est possible de choisir le type de poteau et de main courante ainsi que leurs sections :
Lorsque la structure est vérifiée, tous les éléments calculés sont visibles sur la partie droite de la fenêtre, en dessous de la justification de l'ancrage :
Les efforts appliqués sont conformes à la nouvelle NF P01-012 (novembre 2024) et à la NF EN 1991-1-4 pour ce qui est du vent.
Les calculs des résistances sont réalisés selon la NF EN 1993.
Les valeurs des flèches admissibles liées aux déformations des poteaux et mains courantes sont conformes aux règles Françaises. Elles sont donc analysées séparément, comme indiqué dans le document de référence Comment faire des garde-corps de la FFB :
Les calculs des résistances sont réalisés selon la NF EN 1993.
Les valeurs des flèches admissibles liées aux déformations des poteaux et mains courantes sont conformes aux règles Françaises. Elles sont donc analysées séparément, comme indiqué dans le document de référence Comment faire des garde-corps de la FFB :
Les résistances des soudures sont aussi prises en compte selon la NF EN 1993-1-8 :
Vous pouvez retrouver le logiciel Profix Garde-corps en téléchargeant la suite logicielle Profix complète ou en utilisant la version online : Télécharger les logiciels de calcul Würth Profix gratuits