LOGICIEL GARDE-CORPS : Calcul de l’épaisseur de la platine selon la NF EN 1992-4.

LOGICIEL GARDE-CORPS :  Calcul de l’épaisseur de la platine selon la NF EN 1992-4.

LOGICIEL GARDE-CORPS : Calcul de l'épaisseur de la platine selon la NF EN 1992-4.

Le logiciel de calcul de chevilles Profix Garde-corps propose désormais une option de calcul plébiscitée par les utilisateurs. Lorsque celui-ci le désire, il peut calculer l'épaisseur de la platine.


Le cadre normatif en vigueur, l'EN 1992-4 indique qu'il n'est plus possible de considérer les platines comme rigides sans vérifier que les surcharges engendrées par la déformation de celles-ci soient inférieures à 5%. Pour considérer une platine rigide il faut donc le prouver par un calcul aux éléments finis FEM.


Voici un exemple pour lequel le modèle FEM a déterminé que les déformations de la platine engendrent moins de 5% de variation de charge sur les chevilles (1.79% pour ce cas). La preuve de sa rigidité étant faite, il n'y a pas de surcharge appliquée sur les chevilles.


Aussi, on constate que l'épaisseur de platine 12 mm est validée car la contrainte appliquée sur celle-ci est inférieure à 213.63 N/mm² (171 N/mm² pour ce cas) :

Modèle FEM platine rigide

Un autre exemple ci-dessous montre que le modèle FEM a déterminé que les déformations de la platine engendrent plus de 5% de variation de charge sur les chevilles (16.33% pour ce cas). La non-rigidité de la platine étant prouvée, elle est considérée élastique, et la surcharge de 16.33% (coefficient de mise à l'échelle) est appliquée sur les chevilles. Cela a une incidence sur les valeurs des modes de ruines en traction pour la cheville. Aussi, on constate que l'épaisseur de platine 12 mm est validée car la contrainte appliquée sur celle-ci est inférieure à 213.63 N/mm² (155 N/mm² pour ce cas) :
Modèle FEM platine non rigide

En savoir plus sur le calcul des épaisseurs de platines selon l'EN 1992-4 : En savoir plus

Dans certains cas, un message en rouge explique que la contrainte présente sur la platine dépasse sa valeur admissible. Conformément à la NF EN 1993.1.1, le logiciel permet d'utiliser une tolérance de dépassement de la contrainte acier jusqu'à 15%. Cette option de calcul permet de justifier plus d'épaisseurs de platines et évite l'augmentation de celles-ci :

Tolérance de dépassement de la contrainte acier

Vous pouvez retrouver le logiciel Profix Garde-corps en téléchargeant la suite logicielle Profix complète ou en utilisant la version online : Télécharger les logiciels de calcul Würth Profix gratuits

Logiciels et ressources Würth Profix