LOGICIEL GARDE-CORPS : Calcul des fixations pour garde-corps filants
LOGICIEL GARDE-CORPS : calculez les fixations pour garde-corps filants avec précision.
Le logiciel de calcul de chevilles Profix Garde-corps intègre désormais une fonctionnalité très attendue par ses utilisateurs : le calcul et la justification des fixations pour les garde-corps filants équipés de profilés type rail.Très appréciés des architectes pour leur design épuré et leur esthétique contemporaine, les garde-corps filants, souvent associés à un remplissage en verre, exigent un dimensionnement particulièrement rigoureux. En effet, les efforts appliqués à ce type d'ouvrage peuvent être importants et nécessitent une prise en compte précise de chaque paramètre de pose.
Avec cette nouvelle évolution, la modélisation de ces garde-corps spécifiques devient plus réaliste que jamais, car elle intègre l'ensemble des caractéristiques d'installation.
Les ancrages étant positionnés en ligne sur les rails, la prise en compte de l'interaction des cônes de béton est indispensable pour garantir un calcul fiable.
Par ailleurs, l'absence de poteaux et la présence du verre en tant qu'élément de remplissage influencent directement le comportement de l'ensemble, notamment lors des calculs intégrant les efforts dus au vent.
Le logiciel permet de modéliser plusieurs types de rails, afin de couvrir la grande majorité des configurations de pose :
Toutes les dimensions des rails peuvent être renseignées avec précision : ouverture du rail, épaisseurs du profilé, ainsi que l'épaisseur de la pièce à fixer, souvent différente de celle du rail lui-même.
Cette flexibilité permet de s'adapter à des cas concrets, comme par exemple un garde-corps filant avec un rail de type Q-railing.
Cette flexibilité permet de s'adapter à des cas concrets, comme par exemple un garde-corps filant avec un rail de type Q-railing.
Vous pouvez retrouver Profix Garde-corps en téléchargeant la suite logicielle Profix complète ou en utilisant directement la version en ligne : Télécharger les logiciels de calcul Würth Profix gratuits