Cheville à frapper femelle W-ED

 

1- Performance

  • Profondeur de perçage faible (30mm) pour éviter de toucher les armatures pendant le perçage
  • La version avec collerette assure la pose parfaite à ras de la surface quelle que soit la profondeur de perçage
  • Homologuée pour le béton non fissuré en ancrage structurel et fissuré en ancrage multiple.
  • Cône d’expansion à section variable pour une pose facile mais dans les matériaux les plus durs.
  • Pose rapide et sûre grâce à l’outil de pose SDS+
  • Mise en charge immédiate: gain de temps et pas besoin de maintenir la pièce à fixer après la pose

 

2- Polyvalence

exempel gamme w-ed

Cône d’expansion à section variable pour une pose facile mais dans les matériaux les plus durs.

Existe en version :

  • Standard : M6 à M20
  • À collerette : M8-M12
  • Version longue pour fixation de carotteuse

Matières :

  • Acier électro-zingué,
  • Acier inoxydable A4
  • Acier inoxydable haute résistance HCR (1.4529) pour les environnements très corrosifs (piscines, atmosphère exposée au sel ou gaz d'échappement, industrie)

 

3- Mise en œuvre

Outils de pose complet SDS+: pour un pose plus confortable, plus rapide et plus sûre

  • Inclus foret à butée et outils de frappe sans changement d’outils
  • Foret à butée garantissant de percer à la bonne profondeur.
  • Outil de frappe spécial s’adaptant sur le foret pour assurer l’expansion de la cheville grâce à la percussion de la machine.
  • Foret à butée disponible séparément.

 

4- Homologation

Homologation ATE

Les chevilles à frapper W-ED sont homologuées par:

Evaluations Techniques Européennes :

  • ATE-02/0044 pour fixation unitaire, option 7, béton non fissuré
  • ATE-05/0120 pour fixations multiples de systèmes non structurales dans le béton non fissuré et fissuré

Résistance au feu :

  • F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)

 

LES APPLICATIONS

fixation
FIXATION DE SUPPORTAGE

Fixation de supportage

 

Découvrez la suite ici

Pour la fixation de tuyaux, conduits, gaine d’aération, chemin de câble :

  • Mise en œuvre facile, rapide et sûre même au plafond
  • Cheville femelle pour raccorder facilement les tiges filetées.
  • Mise en charge immédiate

 

 

support fixation
carotteuse
Fixation de carotteuse

Fixation de carotteuse

 

Découvrez la suite ici

• Version allongée pour plus de résistance

• Compatible kit de montage

kit montage