Vis d’assemblage et de renforcement
Découvrez la vis : ASSY PLUS VG à tête fraisée + pointe auto perçeuse

Matière
- Acier zingué (A2K)

Empreinte AW (combine les avantages des empreintes PZ + Torx) :
- Optimisation du couple de serrage
- Rejet de l’embout proche de 0
- Excellent maintient
- Centrage facilité

Tête fraisée (Ø10 mm) et fraisoirs à facettes (Ø8 et 12 mm)
- Peu d’éclats à la surface du bois
- Tête fraisée adaptée pour des connections bois-métal avec platine de liaison ou rondelle d’angle

Filetage total
- Grande résistance à l’arrachement
- Grande capacité de charge

Pointe auto perceuse
- Réduit la distance au bord nécessaire pour le vissage selon l’ATE 11/0190
- Supprime les opérations de pré perçage
- Réduit les éclats en surface
SYSTEMES ET SOLUTIONS RENTABLES
La vis ASSY PLUS VG tête fraisée est une vis utilisable avec plusieurs systèmes apportant une solution de renforcement ou de liaison bois-métal ou bois-béton.
A même titre que la version cylindrique, ses caractéristiques géométriques apportent aux assemblages une excellente capacité de charge et de résistance à l’arrachement.
A noter que dans le cadre d’une application métal-bois, la vis ASSY PLUS VG tête fraisée devient une vis de serrage.
INCLUS DES SYSTEMES REPONDANT A DIFFERENTES PROBLEMATIQUES
Solution d’assemblage d’éléments bois et platines d’acier :
La vis ASSY PLUS VG tête fraisée associée à une rondelle d’angle permet de réaliser un assemblage bois-métal tout en donnant une orientation de la vis à 45°. Cette orientation offre une résistance au cisaillement bien plus importante qu’avec un vissage standard à 90°.
La mise en œuvre se voit du coup facilitée, moins chronophage et plus econome. L’assemblage bois/métal au moyen de la rondelle d’angle 45° et de la vis ASSY Plus VG TF offre de nombreux avantages :


- Une excellente résistance au cisaillement grâce à l’orientation de la vis à 45°
- Un usinage de platine facilité (simple trou, ou trou oblong).
- Une solution économique et rapide.
- Un vissage précis.
- Une finition esthétique.
Solution pour connexion de planchers mixtes bois-béton
Notre vis ASSY PLUS VG tête fraisée couplée avec notre connecteur FT forment une solution idéale de connection pour plancher collaborant bois-béton faisant bénéficier nos clients d’une multitude d’avantage autant pour la mise en œuvre que pour la conception :
- Pas de béton frais sur chantier en préfabrication (pas de couche intérmédiaire, de coffrage, de séchage à gérer, peu d’etayage)
- Résistance maximale dès la fin du vissage, pas de délai de mise sous charge
- Solivage et béton livrés séparement donc optimisation du transport des éléments préfabriqués
- Grande raideur des connecteurs permettant de grandes portées
- Permet de faire la préfabrication du béton et le solivage séparement
Nos solutions associées