Vis de serrage ASSY4 Plus CSMP FP

Matière :
- Acier trempé zingué
- Revêtement A2K (épaisseur de 5µm) pour les vis allant jusqu’au Ø4 mm
- Revêtement A3K (épaisseur de 8µm) à partir du Ø4,5 mm.
Nouvelle empreinte RW :
- Surface de contact améliorée entre l’embout et la tête de vis
- Excellente transmission du couple
- Meilleure stabilité, pas de jeu, positionnement précis de l’embout, pas de rejet
- Compatibilité avec les embouts TX & AW (empreinte de l’ancienne gamme de vis à bois Würth ASSY3.0).
- Moins de changement d’embout, 2 dimensions d’embout (RW30 diam 6 mm et RW40 de 8 à 10mm).
Tête fraisoir à facettes :
- Assure une excellente pénétration de la tête de vis dans les matériaux
- Permet une finition propre et sans éclats
- Effet de freinage dans le métal, effet de fraisage dans le bois
- Pour les supports fragiles jusqu’au diamètre 4,5 mm, 9 facettes sous la tête, pour des supports classiques à partir du diamètre 5 mm, 6 facettes sous la tête
Meule de fraisage
(à partir du Ø5, L. 70 mm)
- Facilite le passage du fût de la vis
- Faible détérioration des fibres de bois grâce à un effet de déplacement de la matière
- Economise l’énergie des machines à batterie
Filetage asymétrique à pas large
- Temps de vissage et de pénétration de la vis réduits
- Résistance plus élevée à la traction
- Pas besoin de serrage excessif
- Couple de rupture élevé
- Ancrage amélioré et profond dans le bois
- Diamètres disponibles : Ø3,5 à Ø8 mm
- Longueurs disponibles : 35 à 480 mm
FIXATION PROPRE SANS PREPERCAGE
La vis ASSY PLUS évite les opérations de prépercage et assure ainsi un gain notable dans la réalisation de vos chantiers.
Elle se visse très facilement autant dans les bois tendres types résineux que les bois durs types feuillus, médium, multiplis…
Les applications sont multiples suivant les dimensions de la vis, de la fixation de bois pour fermettes, vérandas, charpentes en passant par la fixation d’ossatures bois.
FINITION ESTHETIQUE
La tête fraisoirs à facettes peut être vissée pour un vissage à fleur ou peut très bien se noyer dans le bois. Les fraisoirs à facettes assurent quant à eux une finition propre sans éclats.
La vis ASSY PLUS évite à la fois :
- le fendage du bois lors de fixations proches du bord empêche
- le vissage en biais lors de l’enfoncement des vis de grandes longueurs notamment lors d’utilisations dans la construction bois.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES SOLUTIONS DE FIXATION
D’après l’EN 1995-1-1 §8.3.2 (5), l’espacement entre l’axe de la vis et la bordure doit être de 5x le diamètre de la vis.
Mais grâce à sa pointe autoperceuse et selon l’ATE 11/0190 §A.1.4.1, notre vis ASSY PLUS bénéficie d’une formule de calcul qui considère que le bois est prépercé.
De ce fait, l’espacement entre l’axe de la vis et la bordure est donc réduit de 5x à 3x le diamètre de la vis.
Exemple concret :
Pour une vis classique sans pointe autoperceuse de Ø6 mm, le vissage doit donc se faire à 5 x 6 mm, soit 30 mm du bord.
Pour une vis ASSY PLUS Ø6 mm, le vissage ne doit plus se faire qu’à 3 x 6 mm, soit 18 mm du bord comme sur l’échantillon de bois ci-dessous.