RÉFÉRENCES CHANTIER - LE GALET- REYRIEUX

Présentation
Complexe culturel "LE GALET", un défi technique !
S’il peut surprendre par sa forme, Le Galet à Reyrieux, nouveau complexe culturel, cache également de réelles performances techniques et environnementales. Würth France a apporté sa pierre ou plutôt... ses fixations à l’édifice.
Un nom original pour une construction originale
Le nom de ce complexe a été choisi tout naturellement par rapport à sa forme, celle d’un galet, dont l'objectif était de rassurer, sans compter le défi technique à la réalisation d’un tel dôme à ossature bois !
Sources :Arboresence ; Ville de Reyrieux
Notre action

C'est le bureau d’études “Arborescence” qui a été missionné sur la maîtrise d’œuvre de la construction du Galet à Reyrieux. Wurth-France a apporté sa compétence technique en matière de fixations, grâce aux solutions techniques proposées par le prescripteur Würth régional.
En effet, le défi technique résidait dans la fixation de toutes les planches qui composent la coupole du Galet. Avec le concours des Charpentiers du Haut-Beaujolais, il a été décidé d’opter pour un système de structure lamellée vissée. Ce procédé consiste à visser des lames de bois : le transport des planches est très pratique (dimensions de planches raisonnables) et le montage se fait sur chantier, ce qui permet de s’adapter aux éventuels aléas. Il y avait une forte attente au sujet des vis bois car peu de fabricants étaient capables de répondre aux attentes et aux performances techniques pour une telle structure.
La vis Assy Plus VG de Würth France s'est imposée naturellement car elle est totalement adaptée à ce type d’ouvrage. Au final, ce sont plus de 18 000 vis qui garantissent aujourd’hui la liaison entre toutes les planches de la structure, sa rigidité et sa conformité.
Le Galet de Reyrieux s’est vu décerner le 2ème prix au festival Green Project de Moscou qui récompense les constructions originales combinant technologies innovantes et respectueuses de l’environnement et une parfaite intégration architecturale
Le Galet en détail :
Localisation : Reyrieux (01)
Structure lamellée-vissée
Date de livraison : 2013
Maître d'ouvrage : Ville de Reyrieux
Architectes : Mégard Architectes
Constructeur : Charpentiers du Haut-Beaujolais
Bureaux d'études : Arborescence
Produits techniques Würth France pour ce projet