RÉFÉRENCE CHANTIER – Fixation de gabion - Valenciennes

RÉFÉRENCE CHANTIER – Fixation de gabion - Valenciennes

RÉFÉRENCE CHANTIER

Fixation de gabion

Chantier du contournement de Valenciennes

Fixation de gabion - contournement de Valenciennes

FR

Présentation

Le réseau routier de contournement est relativement développé autour de Valenciennes (A23 à l’ouest, A2 au sud, RD 75 à l’est et au nord-est), il ne permettait pas un contournement efficace de l’agglomération par le nord.

Les travaux de la société Maccaferri consistaient à la réalisation des travaux d’infrastructures à l’aide de gabion disposé en terrasse d’une hauteur variable (1.58m à 6.32m) permettant le franchissement de la rue Jean Jaurès à Bruay sur- Escaut, où circule notamment la ligne de tramway T2.

Notre action

Depuis de nombreuses années la société Maccaferri travaille avec le pôle ingénierie Würth France dans le but de valider la fixation de gabion qui sont soumis à différents efforts. Dans le cas présent, la société Maccaferri nous a demandé de réaliser une justification en nous indiquant les caractéristiques techniques du chantier.

Par la suite un calcul de charges et une note de calcul a été réalisé puis transmise au bureau d’études de la société Maccaferri.

Le chantier en détail :

Produits techniques Würth France pour ce projet

Les services associés

1
Prescripteurs
2
Support Technique
3
Essais d'arrachement