REFERENCE CHANTIER : WOOD’ART – LA CANOPEE
Présentation
Le projet de la Tour Wood’Art, à Toulouse, est constitué d’une structure poteaux-poutres planchers CLT ; Le noyau et le sous-sol sont en béton, la vêture en terre cuite constituant les façades est, elle, disposée sur une structure métallique. Il s’agit là d’un parfait exemple du principe de mixité des matériaux : « le bon produit au bon endroit »
Situé au cœur de l’écoquartier de la Cartoucherie, le projet, dans son ensemble, et réparti sur quelques 13 000 m2 de plancher, sue lequel on retrouve un hôtel de 100 chambres dans les 10 étages de la tour Wood’Art, 137 logements répartis dans les cinq bâtiments de La Canopée et 2 750 m2 de commerces au rez-de-chaussée.
Notre action
Depuis près de 20 ans, le Pôle d’Ingénierie de Würth France, accompagne les entreprises dans la conception et la réalisation de bâtiments en mettant à leur disposition son logiciel Profix® ainsi que ses abaques de calcul de vis bois Assy®.
En savoir plus :
Vis structurelles Assy
Solutions pour structures bois et mixte
Fixations en zone sismique
Le chantier en détail :
- Date de livraison : Novembre 2021
- Quelques chiffres : 2 750 m² de surface de commerces, 137 logements et 100 chambres d’hôtel
- Surface de plancher : 13 326 m²
- Performance recherchée : Label E+/C- - Niveau E3-C2
- Maître d’ouvrage : Icade
- Architecte : Seuil Architecture
- Constructeur : Pyrénées Charpente , Maître Cube
- Bureau(x) d’étude(s) : Terrell