REFERENCE CHANTIER : ORIGINE - immeuble en bois - Nanterre

REFERENCE CHANTIER : ORIGINE - immeuble en bois - Nanterre

Origine:

Immeubles bois à Nanterre

9 étages - 70 000m² de bureaux

Présentation

A proximité du quartier de La Défense, Origine est un ensemble immobilier de bureaux et de logements d’une grande ingéniosité architecturale.

Le bois constitue le matériau de la majeure partie de la structure, le noyau central est réalisé en béton. Un jardin au cœur du complexe accessible par des allées traversantes forment de formidables puits de lumière.

Origine se compose de 2 bâtiments R+9 s’étendant sur 70 000 m2 de bureaux. La recherche de bien-être se manifeste par un atrium à l’entrée abritant un vaste jardin. Le confort des usagers est complété par un bouquet de services intégrés regroupant conciergerie, auditorium, restaurants et salles de fitness en rez-de-jardin de chaque bâtiment.

Géothermie, récupération des eaux de pluie, toitures végétalisées, panneaux photovoltaïques intégrés, raccordement aux réseaux urbains de chaleur, lumière naturelle et apport solaire maîtrisé sont à la base d’un dispositif permettant de remplir les objectifs environnementaux très ambitieux de cette opération et de viser les certifications conjointes de labels d’un niveau élevé : HQE, BREEAM 2016, LEED, énergie + carbone- , BIODIVERCITY et WELL.

Sources :Quadri Fiore Architecture, Vinci Construction ,La Gazette La Défense , G-On, Vinci

Notre action

Depuis près de 20 ans, le Pôle d’Ingénierie de Würth France, accompagne les entreprises dans la conception et la réalisation de bâtiments en mettant à leur disposition son logiciel Profix® ainsi que ses abaques de calcul de vis bois Assy®.

Ce chantier étant situé en région parisienne, les équipes travaux ont due s’adapter à des conditions de travail mettant à l’épreuve leurs capacités de coordination.La valeur ajoutée de Würth France, outre la capacité à stocker et à livrer rapidement ses clients partout en France, s’est portée notamment portée sur l’aspect ingénierie du projet.

Un des points ayant suscité de la discussion, portait sur la capaciter à lever la structure rapidement et avec le plus d’aisance possible.Les durées de rotation de grue étant fixe, il a fallu trouver une solution pour faciliter l’accroche des éléments composant la structure afin de gagner en temps et en efficacité.

Le choix de l’entreprise Arbonis s’est porté sur les anneaux de levage réutilisable commercialisés par Würth France. Associé aux vis bois Assy 3.0 Kombi préalablement posées, ce système de levage a été très largement plébiscité.

Le chantier en détail :

Produits techniques Würth France pour ce projet

Nos solutions Associées

Assemblage bois et mixte
Applications
assemblage structuraux bois et mixtes
Besoin d'un prescripteur technique?
Service
Besoin d'un prescripteur technique?
Découvrir le logiceil d'assemblages vissés
Service
Besoin d'une note de calcul?