RÉFÉRENCES CHANTIER - TOURS SENSATION - STRASBOURG

RÉFÉRENCES CHANTIER - TOURS SENSATION - STRASBOURG

Présentation

L’Eurométropole de Strasbourg a développé un programme de construction bois à énergie positive dont le 1er lot s’appelle « Sensations ». Il regroupe un immeuble de 11 étages de 38 mètre de haut, l’immeuble le plus haut de France avec une structure associant panneaux CLT et poteaux-poutres en lamellé-collé,ainsi que deux autres bâtiments à R+8.

Dans les défis techniques, il a notamment fallu régler les questions du feu, de l’acoustique ou de la stabilité de l’immeuble situé en zone sismique.Tout cela avec uniquement de rez de chaussée et les volé d'escalier en béton.

Source : Woodrise

Notre action

Le Pôle d’Ingénierie a accompagné les entreprises dans la conception et la réalisation des bâtiments :

Notre Pôle d’Ingénierie a accompagné les équipes d’Alti Bois Construction et d’Ingénierie Bois pour dimensionner et optimiser les points critiques de la structure :

  • La fixation de la structure bois au rez-de-chaussée dans le respect des règles sismiques : connexion sismique C2 des panneaux CLT au socle béton avec systèmeW-VIZ et goujons haute performance W-FAZ
  • La propagation du feu au niveau des façades : l'homologation ATE du produit associé à l’essai LEPIR de la mousse coupe-feu intumescente bi-composants

Le Pôle d’Ingénierie accompagne les entreprises dans la conception et la réalisation de bâtiments en mettant à leur disposition son logiciel de dimensionnement Profix® ainsi que ses abaques de calcul de vis bois Assy®.

Sensation en détail :

Nos solutions Associées

Solutions de supportage de réseaux
Assemblage de CLT
Solutions de supportage sur toiture-terrasse
Besoin d'un prescripteur technique?
Découvrir la gamme Rapid-écrou
Notre gamme de vis Assy