Vis de serrage ASSY 4 WH II pour la construction bois

Matière :
- Acier trempé zingué
- Revêtement A3K (épaisseur de 8µm)
Nouvelle empreinte RW :
- Surface de contact améliorée entre l’embout et la tête de vis
- Excellente transmission du couple
- Meilleure stabilité, pas de jeu, positionnement précis de l’embout, pas de rejet
- Compatibilité avec les embouts TX & AW (empreinte de l’ancienne gamme de vis à bois Würth ASSY3.0).
- Moins de changement d’embout, 2 dimensions d’embout (RW30 diam 6 mm et RW40 de 8 à 10mm).
Meule de fraisage
- Facilite le passage du fût de la vis
- Faible détérioration des fibres de bois grâce à un effet de déplacement de la matière
- Economise l’énergie des machines à batterie
Filetage asymétrique à pas large
- Temps de vissage et de pénétration de la vis réduits
- Résistance plus élevée à la traction
- Pas besoin de serrage excessif
- Couple de rupture élevé
- Ancrage amélioré et profond dans le bois
- Diamètres disponibles : Ø6 à Ø8 mm
- Longueurs disponibles : 80 à 400mm

APPLICATIONS
Vis par excellence dans le domaine de la construction bois, la vis ASSY 4 WHII est une vis alternative à la version classique à tête bombée. Sa tête fraisée avec cran et rondelle plate combine les avantages de la tête fraisée et de la tête rondelle en même temps.
Elle est à la fois utile pour des applications spécifiques où il est nécessaire de noyer tête de la vis, mais est aussi utile pour des vissages obliques.
MISE EN ŒUVRE :
La vis ASSY 4 WH II permet les assemblage bois sur bois ou OSB sur bois.
Pas besoin de prépercage pour les bois tendres types résineux.
Selon l’Eurocode 5, il est conseillé de prépercer au Ø6 mm pour les bois durs types feuillus et les vissages proches du bord.
Fixation de chevron sur panne en toiture
Certains liteaux passent parfois exactement à l’endroit de fixation du chevron sur la panne. Avec une version ASSY 4 WH classique à tête légèrement bombée, la solution était alors de noyer la vis dans le chevron, opération désormais supprimée.
Là où la version classique ASSY 4 WH créerait une surépaisseur due à sa tête bombée, la vis ASSY 4 WH II apporte une solution idéale de fixation affleurante et permettant ainsi de venir fixer le liteau sans aucun besoin de noyer la vis