Référence chantier : la tour Hypérien en bois/béton à Bordeaux

Référence chantier : la tour Hypérien en bois/béton à Bordeaux
Hypérion
Hypérion
Hypérion

Présentation

Située dans le quartier Belcier-Armagnac, proche de la nouvelle gare TGV de Bordeaux, Hyperion est un ensemble immobilier de 4 bâtiments comprenant une tour de 16 étages, mesurant 55 m de hauteur et ayant pour particularité d’être majoritairement en structure bois.

Le rez-de-chaussée de la tour est constitué de cellules commerciales. Les étages de la tour accueillent 98 logements. Ce bâtiment a fait appel à la construction dite hors-site qui s’inscrit dans une démarche de Bâtiment Bas Carbone (BBCA).

Les trois premiers niveaux de parking ainsi que le noyau central de la tour sont en structure béton. Les étages sont conçus en structure poteaux-poutres, les planchers sont réalisés en CLT et les façades en ossatures bois réalisées par l’entreprise Eiffage Savare

Les murs ossature bois « HyperMob » ont été développés par les services Recherche et Développement d’Eiffage Construction, ils sont destinés aux bâtiments collectifs jusqu’à 50 mètres de haut et ont fait l’objet d’un ATEx (Avis technique d’expérimentation) de catégorie « A » pour répondre aux exigences des bâtiments de 3ième et 4ième famille.

Enfin plus de 140 balcons à la française viennent habiller la tour rendant son architecture unique.

Sources :EPA Bordeaux Euratlantique ;Viguier;Eiffage ;Eiffage Savare

 

Notre action

Depuis près de 20 ans, le Pôle d’Ingénierie de Würth France, accompagne les entreprises dans la conception et la réalisation de bâtiments en mettant à leur disposition son logiciel Profix® ainsi que ses abaques de calcul de vis bois Assy®.

De la conception à la réalisation nos équipes ont accompagnés les acteurs de ce projet avec pour objectif de répondre aux attentes techniques concernant :

  • Les assemblages vissés métal-bois pour la réalisation des balcons par l’entreprise Jouneau System
  • Les assemblages bois-bois pour la fabrication des façades à ossature bois Hypermob d’Eiffage Savare.

Le chantier en détail :

Produits techniques Würth France pour ce projet

Nos solutions Associées

Solutions de supportage de réseaux
Assemblage de CLT
Solutions de supportage sur toiture-terrasse
Besoin d'un prescripteur technique?
Découvrir la gamme Rapid-écrou
Notre gamme de vis Assy