Référence Chantier : QUAI 22 - St-André-lez-Lille (59)
![Référence Chantier : QUAI 22 - St-André-lez-Lille (59) Référence Chantier : QUAI 22 - St-André-lez-Lille (59)](../../../media/pictures/wuerth_profix/news/Quai_22_1_res_wl2_frontpage_1200.png)
QUAI 22
chevillage de garde-corps
Présentation
Situé au 22ème kilomètre de la Deûle, sur l’ancienne friche Rhodia, Quai 22 abritera en 2025 un tout nouvel ensemble mêlant logements, bureaux, services et loisirs sur 10ha.
La particularité de ce projet est d'être un quartier à usage mixte, volontairement tourné vers la Deûle. Connecté à l’eau et la nature, il proposera un cadre de vie animé, accessible, propice à la détente et aux balades sur les chemins de son parc de 2 ha, ouvert à tous, ou en bord de canal.
Projet d’un nouveau genre, Quai 22 est le fruit d’un travail collectif public-privé mené depuis 2005 par Linkcity Nord-Est, Ville Renouvelée et Nhood, en lien avec la ville de Saint-André-lez-Lille, ses habitants et les associations locales et la Métropole Européenne de Lille.
Les chiffres clés du projet :
- 86 000 m² de surface de plancher
- 700 logements dont 30% de logements sociaux et 10% d’intermédiaires
- 10 000 m² de bureaux
- 2 500 m² d’équipements (crèche, médiathèque...)
- 15 000 m² de résidences gérées séniors et jeunes
- 4 500 m² de pieds d’immeubles : activités de proximité, services...
- 6 500 m² de commerces, dont une guinguette
- 1 parc urbain de 2 hectares environ
- aménagement des berges sur 500 mètres
Notre action
Que ce soit en conception ou en exécution, le pôle d’ingénierie de Würth France a accompagné l’entreprise BOUYGUES BATIMENT NORD-EST dans la détermination des bonnes fixations.
En effet, l’installation de plusieurs garde-corps en aluminium de la marque HORIZAL, a nécessitée la réalisation de plusieurs notes de calculs, adaptées aux problématiques des différents cas de pose.
Aussi, la proximité entre le conseiller commercial et le prescripteur régional a permis de répondre aux besoins du client.
Le chantier en détail :
- Maître d'ouvrage : Linkcity Nord-Est
- Maîtres d'oeuvre : ANMA (urbanisme)
- Localisation : Lille Saint André Lez Lille
- Date de livraison :1er trimestre 2023
- Maître d’ouvrage : LINKCITY Nord-Est
- Installateur : Bouygues Bâtiment Nord-Est
- Bureau d’études : 3IA
Produits techniques Würth France pour ce projet
![Résine de scellement WIT-VM 250 Résine de scellement WIT-VM 250](../../../media/pictures/wuerth_profix/news/wit_vm250_carre.png)
600 Cartouches
![Tiges d'ancrage W-VD inox A4 Tiges d'ancrage W-VD inox A4](../../../media/pictures/wuerth_profix/produits/cheville/W-VD_inox_A4_carre.png)
2000 Tiges
![Gonjons d'ancrage W-FA inox A4 Gonjons d'ancrage W-FA inox A4](../../../media/pictures/wuerth_profix/produits/cheville/W-FA_inox_A4_carre.png)
1200 gounjons W-FA inox A4 M8
![Vis d'ancrage W-BS inox A4 Vis d'ancrage W-BS inox A4](../../../media/pictures/wuerth_profix/produits/cheville/W-BS_inox_A4_carre.png)
3 500 Vis d'ancrage W-BS inox A4